AMPCO METAL Drivere de nuci

Filtru

AMPCO METAL -

Drivere de nuci

StilModelDimensiune hexagonalăLungime totalăSAE sau MetricLungime coadăMaterial de coadăPreț (ex. TVA)
AND-3/163 / 16 "6.875 "SAE3.437 "Nichel aluminiu bronz€96.18
AND-8MM8.0mm8.437 "metric5.125 "Fără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune, nichel aluminiu bronz€116.73
AMPCO METAL -

Șofer de piuliță, fără scântei

StilModelMaterialul lameiHexDimensiune hexagonalăLungime totalăSAE sau MetricLungime coadăMaterial de coadăPreț (ex. TVA)
AND-5/16Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz5 / 16 "5 / 16 "6.875 "SAE3.437 "Fără scântei, non-magnetic, rezistent la coroziune, îndeplinește/depășește aprobarea FM, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, federal, GSA, militar, DOE, ANSI, DIN€133.48
AND-7/16Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz7 / 16 "7 / 16 "7.437 "SAE3.437 "Fără scântei, non-magnetic, rezistent la coroziune, îndeplinește/depășește aprobarea FM, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, federal, GSA, militar, DOE, ANSI, DIN€145.17
AND-7MMNichel aluminiu de înaltă rezistență bronz7mm7.0mm8.437 "metric5.125 "Fără scântei, non-magnetic, rezistent la coroziune, îndeplinește/depășește aprobarea FM, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, federal, GSA, militar, DOE, ANSI, DIN€117.20
AND-3/8Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz3 / 8 "3 / 8 "7.437 "SAE3.437 "Fără scântei, non-magnetic, rezistent la coroziune, îndeplinește/depășește aprobarea FM, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, federal, GSA, militar, DOE, ANSI, DIN€150.95
AND-1/4Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz1 / 4 "1 / 4 "6.875 "SAE3.437 "Fără scântei, non-magnetic, rezistent la coroziune, îndeplinește/depășește aprobarea FM, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, federal, GSA, militar, DOE, ANSI, DIN€97.21
BND-14MMNichel aluminiu bronz14 mm14.0mm9 1 / 16 "metric5.125 "Fără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune, nichel aluminiu bronz€235.34
BND-4.5MMNichel aluminiu bronz4.5 mm4.5mm8.437 "metric5.125 "Fără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune, nichel aluminiu bronz€95.78
BND-5MMNichel aluminiu bronz5 mm5.0mm8.437 "metric5.125 "Fără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune, nichel aluminiu bronz€97.97
BND-9/16Nichel aluminiu bronz9 / 16 "9 / 16 "7.437 "SAE3.437 "Fără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune, nichel aluminiu bronz€235.84
BND-10MMNichel aluminiu bronz10 mm10.0mm9 1 / 16 "metric5.125 "Fără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune, nichel aluminiu bronz€152.03
BND-5/8Nichel aluminiu bronz5 / 8 "5 / 8 "7.437 "SAE3.437 "Fără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune, nichel aluminiu bronz€259.15
BND-5/32Nichel aluminiu bronz5 / 32 "5 / 32 "6.875 "SAE3.437 "Fără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune, nichel aluminiu bronz€95.78
BND-5.5MMNichel aluminiu bronz5.5 mm5.5mm8.437 "metric5.125 "Fără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune, nichel aluminiu bronz€97.78
BND-17MMNichel aluminiu bronz17 mm17.0mm10 1 / 16 "metric5.125 "Fără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune, nichel aluminiu bronz€265.98
BND-16MMNichel aluminiu bronz16 mm16.0mm10 1 / 16 "metric5.125 "Fără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune, nichel aluminiu bronz€264.44
BND-11/16Nichel aluminiu bronz11 / 16 "11 / 16 "9"SAE4 5 / 16 "Fără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune, nichel aluminiu bronz€275.11
BND-7/8Nichel aluminiu bronz7 / 8 "7 / 8 "9"metric4 5 / 16 "Fără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune, nichel aluminiu bronz€297.25
BND-6MMNichel aluminiu bronz6 mm6.0mm8.437 "metric5.125 "Fără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune, nichel aluminiu bronz€97.51
BND-3/4Nichel aluminiu bronz3 / 4 "3 / 4 "9"SAE4 5 / 16 "Fără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune, nichel aluminiu bronz€281.16
BND-11MMNichel aluminiu bronz11 mm11.0mm9 1 / 16 "metric5.125 "Fără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune, nichel aluminiu bronz€152.71
BND-7.5MMNichel aluminiu bronz7.5 mm7.5mm8.437 "metric5.125 "Fără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune, nichel aluminiu bronz€129.86
BND-4MMNichel aluminiu bronz4 mm4.0mm8.437 "metric5.125 "Fără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune, nichel aluminiu bronz€101.72
BND-3.5MMNichel aluminiu bronz3.5 mm3.5mm8.437 "metric5.125 "Fără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune, nichel aluminiu bronz€99.46
BND-15MMNichel aluminiu bronz15 mm15.0mm9 1 / 16 "metric5.125 "Fără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune, nichel aluminiu bronz€244.03
BND-13/16Nichel aluminiu bronz13 / 16 "13 / 16 "9"SAE5.125 "Fără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune, nichel aluminiu bronz€282.78

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?