ARO Filtre pentru îndepărtarea uleiului

Filtrele de eliminare a uleiului sunt concepute pentru a elimina particulele de ulei și vaporii prezenți în aerul comprimat pentru a asigura alimentarea cu aer curat. Aceste filtre pentru pompe ARO au o evaluare de 0.3 microni pentru o absorbție eficientă și un vas transparent din metal/policarbonat pentru a verifica performanța filtrului.

Filtru

StilModelMaterial bolMax. curgerePresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
AF35231-310MetalCfm 107250 psi175 grade F3/8 "NPT€240.71
AF35221-310MetalCfm 73250 psi175 grade F1/4 "NPT€222.83
AF35221-300PolicarbonatCfm 73150 psi125 grade F1/4 "NPT€209.62
AF35231-300PolicarbonatCfm 125150 psi125 grade F3/8 "NPT€219.92
StilModelMax. curgereDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
AF35452-310Cfm 2883/4 "NPT€547.11
AF35462-310Cfm 3531 "NPT€575.84
StilModelMaterial bolDimensiunea boluluiMax. curgerePresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
AF35332-310Metal2.4 uncieCfm 156250 psi175 grade F3/8 "NPT€278.99
AF35342-310Metal2.4 uncieCfm 197250 psi175 grade F1/2 "NPT€279.48
AF35352-310Metal2.4 uncieCfm 216250 psi175 grade F3/4 "NPT€428.81
AF35342-300Policarbonat1.9 uncieCfm 197150 psi125 grade F1/2 "NPT€323.02
AF35352-300Policarbonat1.9 uncieCfm 216150 psi125 grade F3/4 "NPT€404.34
ARO -

Filtru coalescent 1/4 inch Npt 49 Cfm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
F35121-320AD9CRV€134.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?