ASCO VALVES Electrovane pilot

Supape clasificate NEMA concepute pentru a fi utilizate cu lichide corozive și gaze inerte în echipamentele de control al apei industriale și de spălare. Necesită o presiune diferențială minimă de 30 psi pentru a menține supapele deschise

Filtru

ASCO VALVES -

Supape cu bobină electromagnetică compactă seria 8551

StilModelCarcasă bobinăConexiune electricaMax. Temperatura fluiduluiNEMA Rating-ulVoltajWattsPreț (ex. TVA)
AEF8551A001MSRezistent la explozie și etanș18 "Conduce140 grade F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 9110 / 120 VAC6.3€541.34
AEF8551A001MSRezistent la explozie și etanș18 "Conduce77 grade F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 924 VDC6.9€557.15
AWT8551A001MSUz general Fără cutie de joncțiune și etanș la apă18 "Conduce140 grade F1, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.3€492.16
BWT8551A001MSUz general Fără cutie de joncțiune și etanș la apă18 "Conduce77 grade F1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC6.9€488.09
CSC8551A001MSRama deschisaDIN140 grade F1, 2, 3, 3S, 4, 4X120 VAC2.5€347.74
CSC8551A001MSRama deschisaDIN140 grade F1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC3€371.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?