SUPERIOR TOOL Chei pentru țevi

Dispune de o piuliță reglabilă moletă și dinți ascuțiți pentru a se adapta fără probleme la diferite dimensiuni de țeavă și pentru a oferi o prindere strânsă. Ideal pentru slăbirea chiar și a celor mai încăpățânate țevi. Disponibil în variante de material din aluminiu și fontă.

Filtru

SUPERIOR TOOL -

Chei pentru țevi drepte din aluminiu, rezistente

StilModelAdâncimeÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A048241.3 "21.5 "24 "4"€136.84
B048181.5 "16 "18 "4"€84.87
C048141.35 "12.75 "14 "3"€67.54
SUPERIOR TOOL -

Chei drepte pentru țevi din fontă, rezistente

StilModelAdâncimeÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A02808--8"Fontă-€27.70
RFQ
B028100.98 "9.75 "10 "Fontă2.5 "€34.63
C028181.5 "16.25 "18 "Fontă3.5 "€51.95
D028481.7 "41.5 "48 "Poliamidă7"€173.23
E028141.36 "13 "14 "Fontă3.06 "€43.29
F028241.65 "21.75 "24 "Fontă4.3 "€86.60
G028361.81 "31.5 "36 "Fontă5.5 "€138.58

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?