AKRO-MILS Cărucioare utilitare din plastic

Filtru

AKRO-MILS -

Cărucioare utilitare din spumă din seria Procart

Cărucioarele utilitare Akro-Mils ProCart sunt echipate cu rafturi din plastic și porți laterale cu balamale care pot fi răsturnate în sus sau în jos la încărcarea/descărcarea cărucioarelor. Aceste unități sunt fabricate din spumă structurală de polietilenă de înaltă densitate și sunt rezistente la uzură și la rugină. Stâlpii de susținere în formă de I permit accesul ușor la rafturile inferioare. Aceste cărucioare transportă și elimină deșeurile sau componentele de lucru în proces într-o unitate în siguranță și rapid. Ele vin cu 2 roți pivotante și 2 rigide care permit unității să manevreze cu ușurință în jurul colțurilor strânse și prin culouri înguste.

StilModelTip rotorÎnălţimeLungimeLungime totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiLăţimePreț (ex. TVA)
A30936GREY(2) Rigid, (2) Pivotant34 3 / 4 "45 5 / 8 "45 "32 "22 "24 "€815.99
B30930GREY(2) pivotant, (2) rigid cu frână34 3 / 3 "41 1 / 2 "40 "28 "17 "19 "€714.13

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?