HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Dispozitive de blocare plug and switch

Filtru

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Conectați blocaje

Dispozitivul de cablare Hubbell - blocajele Kellems sunt folosite pentru a menține lucrătorii în siguranță prin prevenirea șocurilor electrice. Aceste blocări ale prizei au un design dintr-o singură piesă pentru a accepta cătușe de blocare și mai multe lacăte cu diametre de până la 3/8 inchi. Au o construcție din polipropilenă pentru frecare scăzută și stabilizare UV. Cu o temperatură maximă de funcționare de 60 de grade C, aceste dispozitive portabile de blocare sunt disponibile în lungimi de 4.22, 7.27 și 12.5 inchi. Raptor Supplies De asemenea, oferă dispozitive de blocare având construcție termoplastică pentru rezistență mare la impact.

StilModelSe potriveșteÎnălţimeLungimeMax. Număr de lacateDimensiuni de gabaritȘurub cu lacăt Max. Dia.LăţimePreț (ex. TVA)
AHLDMPCablu diapozitiv de până la 1-1 / 8 "și dopuri lungi de 3-3 / 4"2.57 "4.22 "24-1/4"H x 3-9/64"W5 / 16 "3.14 "€58.28
BHLDMufe Twist-Lock de până la 5W 30A3.1 "7.27 "47-17/16"H x 4-17/64"W3 / 8 "4.27 "€88.44
CHLD2Până la 60A Dispozitive cu știft și manșon metalice și nemetalice, mufe de blocare 50A5"12.5 "412-1/2"H x 6-5/16"W3 / 8 "6.31 "€138.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Dispozitiv de blocare, set de conectare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HLDKITAC9QGC€252.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Dispozitiv de blocare, comutare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HSLDPK2CE6YAQ-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Dispozitiv de blocare, cu cheie, priză

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HKLDCE6YAN-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Dispozitiv de blocare, cu cheie, mufă, pachet de 2

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HKLDPK2CE6YAP-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?