VELVAC Cilindri pneumatici

Filtru

VELVAC -

Cilindru de aer cu împingere/tragere din aluminiu cu dublă acțiune, montare cu șurub

StilModelBore Dia.Max. SarcinăLungime totalăDimensiunea portuluiCursăPreț (ex. TVA)
A1001222.5 "386 lb.9.89 "Retras1 / 4-18NPTF4"€279.13
B1001242.5 "386 lb.13.89 "Retras1 / 4-18NPTF8"€276.75
C1001232.5 "386 lb.11.89 "Retras1 / 4-18NPTF6"€294.72
D1001323.5 "769.5 lb.15.6 "Retras1/4 "-18 NPTF8.68 "€449.09
E1001373.5 "769.5 lb.15.6 "Retras1 / 4-18NPTF8.68 "€358.38
F1001313.5 "769.5 lb.13.6 "Retras1/4 "-18 NPTF6.68 "€389.50
G1001363.5 "769.5 lb.18.43 "Retras1 / 4-18NPTF8.68 "€411.98
VELVAC -

Cilindru de aer cu retur cu arc din aluminiu cu acțiune simplă, montare cu șurub

StilModelMax. SarcinăLungime totalăDimensiunea portuluiCursăTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A100125361 lb.10.62 "Retras1/4 "-18 NPTF4"-60 F€438.85
B100126386 lb.13.75 "Retras1 / 4-18 NPTF6"-40 de grade F până la 180 de grade F€349.75
VELVAC -

Cilindru de aer Cilindru de gaură de 2-1 / 2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
100101AG9PHK€117.79

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?