SPEEDAIRE Evacuare pneumatică a condensului fără pierderi

Proiectat pentru a îndepărta condensul fără a pierde sau pierde aer comprimat. Dispuneți de un senzor electronic activat la nivel (supapă de scurgere cu flotor) pentru deschiderea și închiderea supapei. Construcție din aluminiu cu 2 orificii de intrare NPT

Filtru

SPEEDAIRE -

Evacuarea condensului cu pierderi zero, acţionată pilot

Drenurile cu pierderi zero Speedaire sunt fabricate pentru a elimina emulsiile de ulei nedorite, apa si alte lichide. Aceste scurgeri sunt echipate cu un senzor electronic care are un circuit de analiză logică în stare solidă pentru a calcula cu precizie perioada de timp pentru care electrovalva modulară ar trebui să fie alimentată pentru a evacua condensul din sistemul pneumatic. Alegeți dintr-o gamă de aceste scurgeri cu pierderi zero, disponibile la adâncimi de 5.75, 6.125, 7 și 8.5 inci.

StilModelAdâncimeRata de scurgereÎnălţimePresiune maximăNumărul de intrăriLăţimePreț (ex. TVA)
A13X5175.75 "1.08 gpm @ 100 psi6"230 psi23"€920.70
A13X5186.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"230 psi22.5 "€1,055.28
A13X5196.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"725 psi22.5 "€1,825.95
B13X5207"1.20 gpm @ 100 psi7"230 psi23"€1,400.17
B13X5218.5 "1.64 gpm @ 100 psi8"230 psi34 5 / 16 "€1,721.02
SPEEDAIRE -

Zero Loss Drain Acting Direct 1/2 Inch Npt

ModelArticolPreț (ex. TVA)
13X516AA6GWA€1,040.81

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?