SPEEDAIRE Compresoare de aer electrice portabile

Filtru

SPEEDAIRE -

Compresoare de aer portabile cu baril electric

Compresoarele de aer Speedaire furnizează aer comprimat pentru a alimenta uneltele pneumatice și pentru a controla pistoalele de pulverizare. Se atașează cu ușurință cu un furtun la duzele de umflare sau la unelte pneumatice compacte, cum ar fi un cuier de finisare sau o cheie cu impact. Aceste unități de compresor de aer pot fi montate confortabil pe un sol sau podea solidă. Alegeți dintr-o gamă de aceste compresoare de aer, disponibile în variante de putere de 1.7, 2 și 3 CP.

StilModelDimensiunea rezervoruluiAmplificatori de încărcare completăHPVoltajPresiune maximăTipul motoruluiInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A40CF1615 gal.15.01.70-225 psiCMU42 "17 "€1,113.53
B1NNF620 gal.15.7/7.82.0115 / 230 VAC135 psiInducţie31 "33 "€1,657.62
C4TW2920 gal.15.0/7.52.0115 / 230 VAC135 psi-38 "31 "€1,282.71
D1NNF720 gal.15.03.0230 VAC135 psiInducţie31 "33 "€1,464.31
E2MLW420 gal.15.02.0115 VAC200 psiInducţie41 13 / 32 "19 5 / 16 "€1,057.58
SPEEDAIRE -

Compresor de aer electric portabil lubrifiat cu ulei

Pompele electrice pentru compresoare de aer Speedaire sunt special concepute pentru pomparea aerului de înaltă presiune pentru a umple buteliile de gaz și pentru a alimenta sistemele pneumatice de control HVAC. Aceste compresoare de aer portabile au o construcție foarte fiabilă din fontă/aluminiu pentru aplicații 100% cu funcționare continuă și un motor cu inducție care este capabil să furnizeze până la 3450 rpm. Pentru aplicații ușoare și grele, compresoarele Speedaire sunt oferite în variante hot-dog și, respectiv, cu rezervor dublu. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste compresoare de aer lubrifiate cu ulei, disponibile în configurații de 15 și 15.7/7.8 amperi pe Raptor Supplies.

StilModelDimensiunea rezervoruluiAmplificatori de încărcare completăHPArticolPresiune maximăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A2MLW54 gal.15.02.0Compresor de aer electric portabil lubrifiat cu ulei175 psi19 57 / 64 "26 13 / 64 "22 3 / 32 "€1,180.20
B11X3554 gal.15.01.3Compresor de aer electric portabil lubrifiat cu ulei125 psi17.88 "19.625 "18.875 "€676.56
C7DW8720 gal.15.7/7.82.00Combo compresor de aer electric portabil cu accesorii135 psi31 "33 "19.5 "€2,304.99

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?