DAYTON Încălzitoare electrice portabile

Încălzitoarele electrice portabile de la Dayton sunt concepute în principal pentru încălzirea temporară a clădirilor în construcție, modificare sau reparare și menținerea birourilor și încăperilor calde și confortabile pe vreme rece. Numiți și încălzitoare de spațiu, acestea circulă aerul în cameră pentru a încălzi treptat și continuu spațiul. Aceste unități de încălzire pot fi poziționate convenabil acolo unde sunt necesare pentru a suplimenta căldura de la un sistem de încălzire centrală. Funcționând ca un supliment la sistemul de încălzire centrală, aceste încălzitoare eficiente și silențioase au ecrane față și spate și un comutator de temperatură limită înaltă la modelele selectate pentru un plus de siguranță. O gamă largă de încălzitoare electrice Dayton, inclusiv încălzitoare portabile cu plinte, covorașe de cauciuc încălzite, încălzitoare forțate de ventilator, încălzitoare electrice pe piedestal oscilante și încălzitoare portabile de salamandă este oferită de Raptor Supplies, distribuitorul autorizat al mărcii.

Filtru

DAYTON -

Piedestal și turn, încălzitoare electrice portabile, oscilante

Încălzitoarele electrice portabile Dayton oferă căldură în spațiile de birouri și zonele de recepție. Aceste unități dispun de protecție la supraîncălzire termică cu resetare manuală, care este repornită manual atunci când temperatura scade la normal. De asemenea, au o carcasă „cool touch” pentru a împiedica corpul exterior să devină fierbinte, chiar și în timpul utilizării continue și pot fi mutate în jurul instalației pe roți sau cărucioare. Modelele selectate includ o telecomandă complet funcțională, programabilă pentru „setări cu 2 viteze”, „doar ventilator” și „aplicații pornit/oprit”. Acestea sunt conforme cu standardele UL / cUL și sunt disponibile în tipuri de control cu ​​buton și selector mecanic.

StilModelPreț (ex. TVA)
A1VNX7€136.28
B1VNX8€176.14
DAYTON -

Încălzitoare portabile cu plinte electrice

Plintele electrice portabile Dayton sunt ideale pentru încălzirea suplimentară a sistemului de încălzire centrală sau încălzire independentă prin încălzire forțată cu ventilator/convecție în birouri și clădiri comerciale. Aceste unități portabile pot fi conectate oriunde se dorește căldură. Acestea au carcasă din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență și durabilitate. Aceste încălzitoare au încorporate controale de temperatură sau termostate cu protecție termică la supraîncălzire pentru a porni sau opri funcționarea încălzitorului în conformitate cu temperaturile ambientale admise pentru protejarea încălzitoarelor. Modelele selectate vin cu comenzi programabile pentru controlul timpilor de oprire ale încălzitoarelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste încălzitoare, disponibile în lungimi cuprinse între 27.5 și 53 inci.

StilModelLăţimeAmplificatoare ACIeșire BtuHCuloriAdâncimeÎnălţimekWWattsPreț (ex. TVA)
A1VNX438.875 "12.55118Alb / Gri5-1/16 "9 1 / 16 "1.51500€157.78
B1EVG238.875 "12.55118Alb / Gri5-1/16 "9 1 / 16 "1.51500€210.38
C3UG0145 "8.35118/3413Alb5.5 "7.5 "1.5/1.01500/1000€227.32
DAYTON -

Încălzitoare electrice portabile pentru șantier și garaj

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A784JH8Incalzitor portabil€869.31
A784JH7Incalzitor portabil€768.06
A784JJ2Incalzitor portabil€965.58
A784JJ0Incalzitor portabil€736.24
A784JH9Incalzitor portabil€773.10
A784JJ1Incalzitor portabil€837.31
B784JJ3Suport de perete€125.37
DAYTON -

Încălzitoare electrice portabile

StilModelPreț (ex. TVA)
A53TY91€199.67
B53TY90€145.85
C402M62€486.86
DAYTON -

Încălzitor electric

StilModelConfigurare plug NEMAAmplificatoare ACIeșire BtuHOscilant / Non-oscilantVoltajWattsLăţimeCuloriPreț (ex. TVA)
A1VNX11-15P12.5/7.05118/3071Oscilant1201500/9008.5 "Gri€143.46
B1VNW91-15P12.5/8.3/5.45118/3412/2218Non-oscilant1201500/1000/6507.75 "Gri€199.80
C1VNY21-15P12.5/6.255118/2560Non-oscilant1201500/75015.38 "Gri€132.50
D3VU335-15P12.5/10.85118/4436Non-oscilant1201500/13008"Alb / Gri€249.70
E3VU375-15P12.5/6.255118/3412Non-oscilant1201500/10004.25 "Negru€284.35
F3VU315-15P12.5/7.0/5.05120/3071/2047Non-oscilant1201500/900/60011.5 "Alb€183.35
G3VU346-30P16.7/14.413,650/10,236Non-oscilant208/2404000/300010.75 "Roșu€377.13
G3VU366-30P23.3/20.219,110/14,335Non-oscilant240/2085600/420011.5 "Roșu€377.47
G3VU356-30P20.0/17.316,380/12,285Non-oscilant208/2404800/360010.75 "Roșu€292.60

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?