GENERAC Generatoare portabile

Generatoare portabile din seria XC, GP, XD și iQ2000 alimentate cu motorină/benzină, utilizate pentru furnizarea de energie continuă a luminilor, frigiderelor, pompelor de rezervor, încălzitoarelor și aparatelor de aer condiționat pentru ferestre în timpul întreruperilor de curent

Filtru

GENERAC -

Generatoare portabile

Generatoarele portabile Generac sunt proiectate pentru a oferi energie de rezervă critică în timpul unei pene de curent. Aceste generatoare vin cu un motor OHV / OHVI care încorporează lubrifiere la presiune completă și un filtru de ulei cu rotire în stil auto pentru a proteja automat motorul de daune. De asemenea, au un contor de ore cu o funcție de resetare încorporată pentru a alerta cu privire la serviciile de întreținere programate și pentru a urmări intervalele de întreținere. Aceste generatoare sunt echipate cu un rezervor de combustibil de mare capacitate cu un indicator de combustibil pentru a oferi timpi de funcționare prelungiți. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste generatoare portabile disponibile în modelele electrice și cu recul, pornit Raptor Supplies.

StilModelTip demaroramperiConform cu CARBVoltajGaranțieWattsLăţimeMarca motoruluiPreț (ex. TVA)
A5734electric125.0/62.5Nu120/2402 ani Limitat-31 "Generac OHVI€6,678.75
B5735electric145.8/72.9Nu120/2402 ani Limitat-31 "Generac OHVI€6,957.48
C6864Electric/Recul41.7/20.8Da120 / 240 VAC--22.5 "Yanmar€8,329.48
D7676Electric/Recul66.6 / 33.3ADaAC 120 / 240V-8000W27 "-€2,408.73
RFQ
E5939Recul45.8/22.9Nu120/2402 ani Rezidențial limitat, 1 an. Comercial-27 "Generac€1,316.56
F7117Recul14ADa120V AC3 luni Comercial1700W11 7 / 32 "-€979.73
RFQ
G7683Recul54.2 / 27.1ADaAC 120 / 240V-6500W27 "-€2,202.73
RFQ
GENERAC -

Generator portabil cu invertor, benzină, 2, 500 W, 3, 300 W, 120 V AC, 20.83, recul, 4.5 ore

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7154CP6KNQ€1,900.19

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?