DWYER INSTRUMENTS Comenzi ale nivelului de pulbere în vrac

Comutatoarele de nivel electromecanice Dwyer Instruments SPDT / DPDT sunt ideale pentru aplicațiile de monitorizare a nivelului în timpul manipulării materialelor în vrac. Aceste comutatoare au o carcasă NEMA 4X și conexiuni NPT pentru reducerea daunelor cauzate de impact și, respectiv, asigurarea unei conexiuni securizate. Întrerupătoarele de nivel cu palete ale mărcii sunt instalate în peretele lateral al vasului, din exterior, folosind o flanșă sau instalate pe partea superioară a vasului cu o țeavă de prelungire. Sunt echipate cu un motor care rotește paleta în interiorul vasului și acţionează întrerupătorul.

Filtru

DWYER INSTRUMENTS -

Comutatoare de nivel

StilModelDimensiunea conexiuniiTip conexiuneEvaluarea incinteiTip de carcasăPresiune maximăNecesar de energieTipul comutatoruluiPreț (ex. TVA)
ATFLS-W11SR11 1/4", 3/4"MNPT, FNPTNEMA 4XDovada vremii145 psig90 până la 260 V AC, 24 V DCSPDT€1,557.49
BPLS-W-S-1-0-0-0-01 1/4", 3/4"FNPTNEMA 4XRezistent la intemperii, rezistent la explozie30 psig120V ACSPDT sau întrerupător snap opțional DPDT€825.36
CL6EPB-BS-3-A1 / 8 "MNPTRezistent la intemperii, rezistent la explozie-200 psi-Comutator rapid SPDT€859.92
DCLS2-W11RK1-0193 / 4 "MNPTNEMA 4X--12 până la 240V AC / DCDPDT€1,216.25
DWYER INSTRUMENTS -

Transmițători

StilModelPreț (ex. TVA)
APMT2-10-A-U2€4,207.58
APMT2-05-A-U2€3,783.14
APMT2-15-A-U2€4,625.95
DWYER INSTRUMENTS -

Comutator de nivel cu palete seria PLS2

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
APLS2-PL2Padelă pe două fețe€162.16
BPLS2-E-1-1Comutator de nivel de paletă€690.63
CPLS2-PL1Paletă cu o singură față€178.64
DWYER INSTRUMENTS -

Transmițător de particule, kit cu trei cleme de 1-1/2 inch cu dimensiunea tată NPT de 1 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PMT2-05-B-U2CP3YDA€4,516.99

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?