Manometre de presiune și vid

Filtru

JB INDUSTRIES -

Ecartament 3-1/8 inch diametru Camo lateral înalt 800 psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M2-925CMAH6FPG€64.22
FIMCO -

Manometru de la 0 la 100 Psi 2 inch 1 / 4in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5167007AC9RFL€22.33
GUARDIAN EQUIPMENT -

Manometru de aer

ModelArticolPreț (ex. TVA)
400-004-2CH9NYM€119.79
DURO -

Indicator de vid 30 Hg la 0 4-1 / 2 inch 1/2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4207-0133-CERTAE6FTC€349.44
BUNTING BEARINGS -

Manometru, interval de la 30 la 30 Psi, 1/4 MNPT, +/-3-2-3% precizie manometru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
113.13.20.3000.BCH6TFV€47.75
RWM -

Manometru, interval de 30 inch Hg VAC la 0, 1/4 MNPT, +/-3-2-3% precizie manometru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
113.13.25.5000.BCH6TFU€49.18
GENERAL PIPE CLEANERS -

Manometru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
143300CH6EEL€66.87
MILTON-INDUSTRIES -

Manometru de înaltă presiune, interval de presiune 0 - 300 lbs., 1/4 inch NPT

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1195CD8UGX€43.51
MILTON-INDUSTRIES -

Mini High Pressure Gauge, Pressure Range 0 - 160 Lbs., 1/4 Inch NPT

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1191CD8UGT€43.13
MILTON-INDUSTRIES -

Mini Pressure Gauge, Pressure Range 0 - 60 Lbs., 1/8 Inch NPT

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1188CD8UGP€34.23
Vezi detalii
VULCAN HART -

Manometru, lungime de 3.1 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
00-881979AP4VUN€958.47
Vezi detalii
VULCAN HART -

Manometru, lungime 5.55 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
00-857487-00014AP4TTX€91.27
Vezi detalii
VULCAN HART -

Manometru, 0 - 15 Psi, Dimensiune 3.05 x 4.45 x 1.3 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
00-844010AP4PFH€620.92
Vezi detalii
HILMOR -

Vacuometru fără fir, 9.2 x 4.9 x 12.5 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1950217CM6UZH€821.02
Vezi detalii
REDLINE DETECTION -

Manometru de presiune/vacuum compus, dia

ModelArticolPreț (ex. TVA)
96-0037CE7MVF€132.32
Vezi detalii
MILTON-INDUSTRIES -

Manometru, 1/8 inch MNPT

ModelArticolPreț (ex. TVA)
638-7CD8VBR€26.61
Vezi detalii
MILTON-INDUSTRIES -

Manometru, montare centru spate, 1/4 inch NPT

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1174-7CD8UQZ€27.86
Vezi detalii
MILTON-INDUSTRIES -

Manometru, interval de presiune 0 - 60 lbs., 1/4 inch NPT

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1193CD8UGV€28.99
Vezi detalii
UNIWELD -

Ecartament, 2 inch, 3000 psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GS244CD4RNB-
RFQ
UNIWELD -

Ecartament, 2 inch, 3000 psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GS242CD4RMZ-
RFQ
BURNDY -

Manometru de testare a presiunii

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PT292792CF4BZW-
RFQ
1...567

Manometre de presiune și vid

Manometrele de presiune și vid permit monitorizarea presiunii aerului și a fluidelor necorozive din filtre, pompe, regulatoare și compresoare. Raptor Supplies oferă o gamă largă de manometre și vacuum de la mărci precum Ashcroft, Pic Gauge, Winters și Duro. Manometrele sunt folosite pentru a măsura presiunile conținute de până la 800 psi, iar manometrele sunt utilizate pentru a măsura presiuni mai mici decât presiunea atmosferică (setat ca punct zero) în valori negative. Ashcroft manometrele au un design modular, unele modele fiind bazate pe sistemul de măsurare a capsulei dovedit, potrivit pentru aplicații de joasă presiune. Au, de asemenea, alte caracteristici notabile, cum ar fi ajustarea zero în față, locație specială de conectare la cerere și capacități de scară redusă. Enerpac manometrele măsoară presiunea pentru a se asigura că sistemele de vid funcționează corect. Aceste manometre au carcase din oțel inoxidabil care oferă o rezistență excelentă la coroziune și sunt calibrate cu scale duble pentru a măsura presiunea atât în ​​psi, cât și în bar. Au o lizibilitate excelentă, cu o față clară, iar toate piesele de detectare a presiunii sunt sigilate și umezite cu glicerină pentru o durabilitate sporită. Aceste manometre includ, de asemenea, un disc de siguranță și o membrană de egalizare a presiunii pentru a preveni presiunea excesivă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?