DWYER INSTRUMENTS Întrerupătoare de presiune și vid

Întrerupătoarele de presiune și vacuum Dwyer Instruments sunt folosite pentru a furniza feedback electric ca răspuns la creșterea și scăderea nivelurilor de presiune. Senzorii de presiune din seria DA ai mărcii au un cadran calibrat vizibil care elimină necesitatea deschiderii dispozitivului în condiții periculoase și o bandă moartă reglabilă/fixă evaluată la 0.04 și 0.05 puncte de setare minime și, respectiv, maxime. Aceste unități vin cu un punct de referință extern al comutatorului pentru efectuarea rapidă a ajustărilor și o carcasă rezistentă la explozie și intemperii pentru a facilita accesul ușor la conexiunile electrice. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare disponibile cu valori nominale de presiune cuprinse între 5 și 100 psi pornit Raptor Supplies, un distribuitor autorizat Dwyer Instruments.

Filtru

DWYER INSTRUMENTS -

Comutatoare de presiune

StilModelAproximativ bandă moartă max. Punct de referințăAproximativ Deadband Min. Punct de referințăEvaluare curentPreț (ex. TVA)
ADA-7031-153-6---€1,183.95
B1910-000.040.0415 A @ 120 până la 480 V AC€189.05
C1950-0-2F0.150.1015 A @ 125, 250, 480V AC€560.69
D1626-50.350.1515 A @ 120 până la 480 V AC€880.25

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?