STARRETT Protractoare

Folosit pentru setarea teșiturii, transferul unghiurilor, verificarea spațiului de tăiere și sarcini mici de pătrare. Modelele selectate au scale duble gravate cu laser pentru o lizibilitate usoara. Disponibil în opțiuni de aluminiu, plastic și oțel pentru scule

Filtru

Raportoarele Starrett sunt folosite pentru setarea teșiturii, transferul unghiurilor, verificarea spațiului de tăiere și sarcini mici de pătrare. Aceste unități efectuează tăieturi precise cu o precizie de +/-0.5 grade și gradări cuprinse între 0 și 90.
STARRETT -

Raportoare din oțel

StilModelPreț (ex. TVA)
AC183€194.82
BC19€208.30
STARRETT -

Căutare unghiului transportorului

StilModelAcuratetegradațiiArticolLungimeMaterialGamăPreț (ex. TVA)
ACP505A-12+/- 1/2 °1 °Protractor combinat pentru mitra12 "Cadru din aluminiu prelucrat0 la 180 la 0 și 180 la 0 la 180 de grade€290.09
B505A-12+/-1/2 grade0-90Mitră Protractor12 "Cadru din aluminiu prelucrat0 grade până la 360 de grade, 90 x 4€199.25
C505A-7+/-1/2 grade0-90Mitră Protractor7"Cadru din aluminiu prelucrat0 grade până la 360 de grade, 90 x 4€170.95
D505P-70.5 °-Mitră Protractor7"PlasticDe la 0 la 360 de grade€58.35
STARRETT -

Protractor și gabarit de adâncime 6 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
C493BAC4HDA€197.34

Întrebări Frecvente

Putem folosi un ferăstrău de onglet ca fierăstrău pentru tocat?

Un ferăstrău pentru tocat este folosit pentru a crea tăieturi precise și drepte, iar un ferăstrău cu onglet oferă tăieturi în unghi. Rezultatele nu vor fi la fel de bune dacă încercați să modificați ferăstrăul de onglet pentru a funcționa ca un ferăstrău pentru tocat.

Ce este o tăietură mitra?

O tăietură oblică se referă la o tăietură în unghi pe fața a două structuri care necesită tăierea a două bucăți la 45 de grade și îmbinate pentru a crea un colț, cunoscut sub numele de îmbinare oblică. Îmbinarea mitrală este utilizată la fabricarea de cutii, structuri de cadre, etanșări pentru uși și ferestre și mulaje.

Ce înțelegem prin panta acoperișului în găsitorul de oglițe Starrett?

Înclinarea acoperișului se referă la panta pe care o produce capriorul. Se măsoară utilizând intrări precum creșterea, pasul, alergarea, panta, unghiul și lungimile căpriorului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?