ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Seturi de perforare și daltă

Seturile de poanson și dălți Allpax sunt folosite pentru a crea cu precizie găuri într-o gamă largă de materiale, cum ar fi piele, plută și cauciuc. Perforatoarele de putere Allpax au capete de tăiere, cu margini șlefuite fin, pentru a asigura o perforare curată și netedă și un mecanism de blocare rapidă, de eliberare rapidă pentru schimbarea rapidă a capetelor de tăiere. Poansonele cu goluri ale mărcii sunt proiectate în mod unic pentru perforarea atât a găurilor cu diametru simplu, cât și cu diametru dublu, într-o singură operațiune. Alegeți dintr-o gamă de seturi de poanson și dălți disponibile în lungimi cuprinse între 5.5 și 32 inchi. Raptor Supplies, unul dintre distribuitorii autorizați Allpax.

Filtru

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Truse Power Punch

StilModelIncludeNumăr de bucațiLăţimePreț (ex. TVA)
AAX1860(1) Cap de tăiere cu perforare 1/4"(1) Cap de tăiere cu perforare 3/8"(1) Cap de tăiere cu perforare 1/2"(1) Cap de tăiere cu perforare 5/8"(1) 3/4 " Cap de tăiere cu perforare (1) Cap de tăiere cu perforare 7/8" (1) Cap de tăiere cu perforare cu putere de 1" (1) Centrare cu perforare cu putere 107.1 "€243.68
BAX1861(1) Cap de tăiere cu perforare 1/4"(1) Cap de tăiere cu perforare 5/16"(1) Cap de tăiere cu perforare 3/8"(1) Cap de tăiere cu perforare 7/16"(1) 1/2 " Cap de tăiere cu perforare cu putere(1) Cap de tăiere cu perforare cu putere de 9/16" (1) Cap de tăiere cu perforare cu putere de 5/8" (1) Pungere cu putere de 11/16"167 1 / 5 "€323.61
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Truse standard de perforare

StilModelÎnălţimeLungimeNumăr de bucațiLăţimePreț (ex. TVA)
AAX13005"5 1 / 2 "111 1 / 2 "€282.85
BAX13016.3 "8.8 "161 1 / 2 "€456.65
CAX13029 4 / 5 "12 1 / 2 "272"€905.63
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Truse de perforare metrică

StilModelÎnălţimeLungimeNu de pieseLăţimeSistem de măsurarePreț (ex. TVA)
AAX13505 1 / 2 "5 1 / 2 "-1"metric€282.85
BAX135116 "22 "-4"metric€456.64
CAX135225 "32 "-5"metric€991.39

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?