GREENLEE Seturi de drivere de perforare

Proiectat pentru perforarea găurilor rotunde pe suprafețe din oțel inoxidabil, alamă, cupru, aluminiu, fibră de sticlă și plastic; ideal pentru utilizare cu conducte sau conducte electrice. Prezintă o margine moletă pentru o prindere mai bună și marcaje de aliniere pentru o precizie îmbunătățită

Filtru

GREENLEE -

Set de șofer hidraulic de perforare

Seturile de drivere hidraulice de perforare Greenlee sau seturile de perforare cu perforare sunt utilizate pe scară largă de electricieni, mecanici auto și metalurgii pentru a tăia găurile pe suprafețele din oțel inoxidabil, alamă, cupru, aluminiu, fibră de sticlă și plastic. Aceste dispozitive de perforare sunt ideale pentru utilizarea cu piese de prelucrat din oțel inoxidabil cu grosimi de până la 10 calibre și sunt în plus capabile să se autocentraze/auto-alinieze pe orificiul pilot. Au un profil unic de perforare care desparte limacșii pentru o îndepărtare mai ușoară a limacșilor și oferă o rezistență superioară la abraziune atunci când perforați materialul din fibră de sticlă sau plastic. Alegeți dintr-o gamă de aceste seturi de șocuri hidraulice disponibile în opțiuni de materiale din oțel moale și oțel inoxidabil pe Raptor Supplies.

StilModelCapacitateNumăr de bucațiMaterialul piesei de prelucratPreț (ex. TVA)
A7306SB-8Oțel moale€2,588.87
B7906SB-9Oțel moale€2,488.39
C7806SB-11Oțel moale€2,493.34
D7506-10Oţel inoxidabil€4,299.63
E74410 ga. Oțel inoxidabil9Oţel inoxidabil€1,850.99
F730710 ga. Oțel inoxidabil16Oţel inoxidabil€2,981.97
G7706SB10 ga. Oţel10Oțel moale€2,753.19
GREENLEE -

Seturi Knockout Punch

StilModelCapacitateNumăr de bucațiPreț (ex. TVA)
AKS-PB22--€1,073.30
AKS-PB30--€973.06
BK2BB-1/210 ga. Oțel ușor sau 12 ga. Oțel inoxidabil3€125.29
BK2BB-3/410 ga. Oțel ușor sau 12 ga. Oțel inoxidabil3€163.24
BK2BBM-030510 ga. Oțel ușor sau 12 ga. Oțel inoxidabil3€193.40
BK2BB-1-1 / 410 ga. Oțel ușor sau 12 ga. Oțel inoxidabil3€217.54
BK2BB-210 ga. Oțel ușor sau 12 ga. Oțel inoxidabil3€313.92
BK2BB-110 ga. Oțel ușor sau 12 ga. Oțel inoxidabil3€190.34
BK2BB-1-1 / 210 ga. Oțel ușor sau 12 ga. Oțel inoxidabil3€279.24
B723610 ga. Oțel ușor sau 12 ga. Oțel inoxidabil12€762.41
C7235BB10 ga. Oţel10€502.50
GREENLEE -

Set manual de drivere de perforare

StilModelArticolNumăr de bucațiPreț (ex. TVA)
A39860Set de drivere Knockout Punch15€909.65
B7238SBSet de drivere Knockout Punch15€909.65
C7237BBSet de pumni knockout5€480.98
GREENLEE -

Set de perforare și matriță, din oțel inoxidabil

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7308AD3MYH€3,155.32
GREENLEE -

Ram hidraulic knockout, calibru 10, capac de 6 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
746AB6JHE€1,547.33
GREENLEE -

Set de pumni, Hyd Driver

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7310SBCN2TKK€4,331.29

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?