WEBSTONE Supape de purjare și umplere

Proiectat pentru aplicații în care este necesară evacuarea și reumplerea lichidelor (cum ar fi spălarea și scurgerea) sau aplicații pentru automobile. Dispune de un mâner din oțel acoperit cu vinil și sunt disponibile în dimensiuni de țeavă de 1/2, 3/4 și 1 inch

Filtru

WEBSTONE -

Supape de purjare și umplere

StilModelManipulați materialulArticolDimensiunea conducteiDomeniul de presiuneTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A41672Aluminiu emailatSupapa de service a rezervorului de expansiune1 / 2 "294 la 600 psi100 la 350 grade F€77.87
B4444WPROțel acoperit cu vinilSupapa de serviciu a încălzitorului de apă fără rezervor1"398 la 500 psi100 la 180 grade F€604.23
C54444WPROțel acoperit cu vinilSupapa de serviciu a încălzitorului de apă fără rezervor1"398 la 500 psi100 la 180 grade F€604.23
D48613Oțel acoperit cu vinilSupapa de purjare și umplere3 / 4 "294 la 600 psi100 la 350 grade F€118.49
D48614Oțel acoperit cu vinilSupapa de purjare și umplere1"294 la 600 psi100 la 350 grade F€148.76
E58613Oțel acoperit cu vinilSupapa de purjare și umplere3 / 4 "294 la 600 psi100 la 350 grade F€116.19
E58614Oțel acoperit cu vinilSupapa de purjare și umplere1"294 la 600 psi100 la 350 grade F€151.08
B44443WPROțel acoperit cu vinilSupapa de serviciu a încălzitorului de apă fără rezervor3 / 4 "398 la 500 psi100 la 180 grade F€355.61
C54443WPROțel acoperit cu vinilSupapa de serviciu a încălzitorului de apă fără rezervor3 / 4 "398 la 500 psi100 la 180 grade F€341.65

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?