EXCELON Țeavă din PVC și CPVC

Țevi transparente/translucide cu o presiune maximă de funcționare de 300 psi, ideale pentru transferul fluidului la temperatură înaltă/presiune înaltă în aplicații de instalații sanitare și de drenaj. Proiectat pentru a funcționa în intervalul de temperatură de la -65 la 160 de grade F

Filtru

EXCELON -

Țeavă PVC

Țevile din PVC Excelon sunt tuburi flexibile ideale și pentru măturări flexibile, raze de îndoire, construcție serpentină, gât de găină și îmbinări de dilatare/contracție pentru aplicații în industria de prelucrare a alimentelor, laborator și industria sistemelor chimice și pneumatice. Aceste țevi Schedule 40 au o construcție din PVC conform standardelor sanitare FDA și 3-A pentru a oferi rezistență superioară la coroziune. Aceste țevi flexibile au o suprafață interioară netedă care asigură un flux nerestricționat și sunt de natură necontaminatoare și neconductoare. Ele pot rezista la presiuni mari și au un design cu acumulare scăzută de sedimente care asigură un flux maxim de aer și o funcționare eficientă. Aceste țevi din PVC sunt echipate cu fitinguri sudate cu solvent fiabile și rapide. Alegeți dintr-o gamă largă de țevi din PVC, disponibile în dimensiuni de țevi variind de la 0.5 la 1.5 inci și mai departe Raptor Supplies.

StilModelÎn interiorul Dia.Presiune maximăMax. Temp.În afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A4303-300 psi140 grade F-1 / 2 "€21.66
RFQ
A4305-220 psi140 grade F-1"€38.16
RFQ
A43088-140 psi140 grade F-2"€84.98
RFQ
A4310-130 psi140 grade F-3"€169.44
RFQ
A4312-110 psi140 grade F-4"€255.47
RFQ
A4304-240 psi140 grade F-3 / 4 "€25.98
RFQ
A4307-170 psi140 grade F-1.5 "€52.88
RFQ
B430681.36180 psi1401.66 "1.25 "€54.33
RFQ
B430982.445150 psi1402.875 "2.5 "€118.68
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?