PRECISION BRAND Sortimente Shim Stock

Include lamele de arbore și distanțiere și sortimente de lame de alamă / oțel / cu fante pentru crearea de lame personalizate pentru a fi utilizate la distanțarea rapidă și precisă a frezelor, frezelor grupate, ferăstrăilor, lamelor de tăiat și uneltelor de șlefuit. Vine ambalat într-un polibag etanș, cu un număr de bucăți cuprins între 6 și 450 de unități

Filtru

PRECISION BRAND -

Sortimente Shim Stock

StilModelLungimeMaterialNumăr de bucațiMărimeaPreț (ex. TVA)
A2244512 "302 oțel inoxidabil86 x 12 "€266.23
B2329012 "Oțel de primăvară temperat albastru66 x 12 "€170.23
C1695018 "Oțel cu conținut scăzut de carbon126 x 18 "€175.79
D1695518 "Oțel cu conținut scăzut de carbon156 x 18 "€216.56
E1795018 "260 aliaj de alamă126 x 18 "€272.09
F1795518 "260 aliaj de alamă156 x 18 "€329.49
PRECISION BRAND -

Sortiment Arbor Shim

StilModelÎn interiorul Dia.MaterialNumăr de bucațiÎn afara Dia.MărimeaPreț (ex. TVA)
A251200.375 "Oțel cu conținut scăzut de carbon190.625 "-€24.39
B447140.375 "Poliester și PVC130.625 "-€61.32
C259980.375 ", 0.500", 0.625 ", 0.750" și 0.875 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1500.625 ", 0.750", 1 ", 1.125" și 1.375 "0.375 x 0.625 ", 0.500 x 0.750", 0.625 x 1 ", 0.750 x 1.125" și 0.875 x 1.375 "€290.06
C259990.375 ", 0.500", 0.625 ", 0.750" și 1 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1500.625 ", 0.750", 1 ", 1.125" și 1.500 "0.375 x 0.625 ", 0.500 x 0.750", 0.625 x 1 ", 0.750 x 1.125" și 1 x 1.500 "€401.29
D447280.500 "Poliester și PVC130.75 "-€59.73
A251400.500 "Oțel cu conținut scăzut de carbon190.75 "-€24.39
A251600.625 "Oțel cu conținut scăzut de carbon191"-€30.24
D447420.625 "Poliester și PVC131"-€58.55
D447560.750 "Poliester și PVC131.125 "-€59.49
A251800.750 "Oțel cu conținut scăzut de carbon191.125 "-€35.19
D447700.875 "Poliester și PVC131.375 "-€58.76
A252000.875 "Oțel cu conținut scăzut de carbon191.375 "-€38.08
B447841.000 "Poliester și PVC131.5 "-€58.76
A252201.000 "Oțel cu conținut scăzut de carbon191.5 "-€40.26
E252601.25 "Oțel cu conținut scăzut de carbon-1.75 "-€43.29
D448121.25 "Poliester și PVC131.75 "-€56.98
D448541.75 "Poliester și PVC132.75 "-€68.43
C253201.75 "Oțel cu conținut scăzut de carbon192.75 "-€74.85
A252401.125 "Oțel cu conținut scăzut de carbon191.625 "-€41.43
D447981.125 "Poliester și PVC131.625 "-€60.94
F252801.375 "Oțel cu conținut scăzut de carbon191.875 "-€46.37
B448261.375 "Poliester și PVC131.875 "-€62.95
B448401.500 "Poliester și PVC132.125 "-€62.95
G254601.500 "Oțel cu conținut scăzut de carbon192.125 "-€53.49
A254802"Oțel cu conținut scăzut de carbon192.75 "-€95.22
PRECISION BRAND -

Sortiment cu fante

StilModelDimensiunea bolțuluiLungimeAdâncimea slotuluiSlot WidthLăţimePreț (ex. TVA)
A429051 / 2 "2"1-5/16 "5 / 8 "2"€519.43
A429041 / 4 "1"51 / 64 "5 / 16 "1"€491.72
A429065 / 8 "3"1.5 "3 / 4 "3"€702.03
PRECISION BRAND -

Asortiment Shim cu cod color

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A449055 x 20 "€120.95
B4491010 x 20 "€263.58
C4491520 x 20 "€489.16
PRECISION BRAND -

Sortiment de alamă Shim Stock

StilModelNumăr de bucațiPreț (ex. TVA)
A1754512€118.49
B1755015€170.96
PRECISION BRAND -

Sortiment de butoane pentru butoane

StilModelDimensiunea bolțuluiÎn interiorul Dia.MaterialNumăr de bucațiÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A269301/4 la 1 "0.170 - 0.750 "0.005 "Oțel de primăvară albastru, 0.015" 1075 Oțel de primăvară temperat4500.249 - 0.999 "€495.84
B269896 până la 20 mm5 până la 16 mmOțel inoxidabil complet dur 3023306 până la 20 mm€448.77
PRECISION BRAND -

Sortiment Arbor Spacer

StilModelÎn interiorul Dia.Lățimea cheiiÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A241200.375 "1/80.625 "€23.58
B241400.500 "1/80.75 "€23.93
B241600.625 "5 / 32 "1"€32.43
B241800.750 "3/161.125 "€37.96
B242000.875 "3/161.375 "€40.72
B242201.000 "1/41.5 "€39.46
C242601.25 "5/161.75 "€45.87
A243201.75 "7/162.75 "€69.97
A242401.125 "1/41.625 "€40.59
A242801.375 "5/161.875 "€41.34
C244601.500 "3/82.125 "€52.63
B244802"1/22.75 "€90.00
PRECISION BRAND -

Set de sortimente din oțel Shim

StilModelNumăr de bucațiPreț (ex. TVA)
A1668012€110.06
B1668515€137.79
PRECISION BRAND -

Scurtarea sortimentului Shim

StilModelÎn interiorul Dia.MaterialNumăr de bucațiÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A260100.252 - 0.751 "0.005 "Oțel de primăvară albastru, 0.032" 1075 Oțel de primăvară temperat2700.366 - 0.995 "€388.01
B266006 până la 20 mmOțel inoxidabil complet dur 30236010 până la 30 mm€645.80
PRECISION BRAND -

Asortiment de alungire Shim

StilModelÎn interiorul Dia.MaterialNumăr de bucațiÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A260050.171 - 0.598 "0.005 "Oțel de primăvară albastru, 0.032" 1075 Oțel de primăvară temperat2700.248 - 0.746 "€364.59
B265005 până la 16 mmOțel inoxidabil complet dur 3023306 până la 20 mm€695.58

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?