KNIPEX Cleste de îmbinare solide

Filtru

KNIPEX -

Clești pentru electronice

Cleștii electronici de la Knipex sunt folosiți pentru lucrări de asamblare foarte precise, cum ar fi prinderea, ținerea și îndoirea componentelor electronice/mecanice fine. Acești clești robusti sunt alcătuiți din oțel pentru rulmenți cu bile de înaltă calitate și au îmbinări cu șuruburi cu un arc dublu cu rulare lină pentru o mișcare uniformă și cu frecare redusă pe toată gama de deschidere. Cleștii Knipex ușor de ținut sunt echipați cu suprafețe de prindere bine împământate, cu margini rotunde fine pentru a manipula obiectele cu precizie. Alegeți dintr-o gamă largă de acești clesți electronici de la Knipex, disponibili în roșu, albastru și gri, mânere cu coduri de culoare pe Raptor Supplies.

StilModelMax. Deschiderea maxilaruluiCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaLungime totalăÎntoarcerea primăveriiLățimea sfatuluiTip mânerArticolPreț (ex. TVA)
A34 32 130 ESD1-1/16 "NespecificatNegru Și Gri5.25 "Da1 / 32 "ErgonomicClești pentru electronice€120.86
B13 01 614 SBA1.187 "10, 12, 14 AWGRoșu6.25 "Nu5 / 16 "dippedClești pentru electronice€108.88
C35 12 135 G3 / 4 "NespecificatRosu si albastru5.25 "Da5 / 64 "ErgonomicClești pentru electronice ESD€84.03
KNIPEX -

Sfârșitul tăietorului

StilModelCapacitate / Material de tăiereLungimea maxilaruluiLățimea fălciiLungime totalăLățimea sfatuluiPreț (ex. TVA)
A64 72 120Sârmă moale 1/16 "49 / 64 "15 / 32 "4.75 "13 / 64 "€175.93
B64 12 115Sârmă moale 1/16 ", Sârmă medie-dură 1/32"15 / 64 "7 / 16 "4.5 "5 / 8 "€143.12
C64 42 115Sârmă moale 1/16 ", Sârmă medie-dură 3/64", Sârmă tare 1/64 "25 / 64 "13 / 32 "4.5 "15 / 32 "€162.66
D64 32 120Sârmă moale 1/16 ", Sârmă medie-dură 3/64", Sârmă tare 1/64 "25 / 64 "7 / 16 "4.75 "43 / 64 "€172.22
E64 22 115Sârmă moale 1/32 "51 / 64 "25 / 64 "4.5 "1 / 8 "€146.71
F64 62 120Sârmă moale 1/64 "45 / 64 "3 / 8 "4.75 "13 / 64 "€160.08
G64 52 115Sârmă moale 3/64 "25 / 64 "13 / 32 "4.5 "15 / 32 "€164.15
H64 02 115Sârmă moale 5/64 ", Sârmă medie-dură 3/64", Sârmă tare 1/32 "15 / 64 "7 / 16 "4.5 "5 / 8 "€153.22
KNIPEX -

Pință pentru nas lung izolată de 8 inci zimțată

ModelArticolPreț (ex. TVA)
26 26 200AH8CXK€119.25
KNIPEX -

Clește pentru îmbinare solidă 6-1/4 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
91 61 160AA2MVJ€58.46
KNIPEX -

Set mini cleste Maner din plastic

ModelArticolPreț (ex. TVA)
00 20 72 V01AF9ZBZ€228.79

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?