STREAMLIGHT Lanterne de specialitate

Potrivit pentru aplicații, de la navigarea pe trasee împădurite până la identificarea persoanelor la distanță apropiată. Dispune de lentile din policarbonat/sticlă pentru distorsiuni optice minime și rezistență la zgârieturi. Oferă intensitate de până la 163 de lumeni. Oferit în opțiuni de buton și comutator On/Off

Filtru

STREAMLIGHT -

Lanterne montate pe armă

StilModelLungimeTimp de ardere a baterieiBaterie TipMaterial LensModuri de ieșire a luminiiLumeniNumărul de bateriiIntensitatea fasciculului de vârfPreț (ex. TVA)
A692603 25 / 64 "Ore 1.5.LitiumSticlă plutitoare BoroÎnalt / Strobe1000 lm220000€379.39
A692623 25 / 64 "Ore 1.5.LitiumSticlă plutitoare BoroÎnalt / Strobe1000 lm220000€439.34
B692303.25 "2.5 oreLitiu-IonSticlăÎnalt / Strobe160212,000€773.78
C692103.25 "2.5 oreLitiu-IonSticlăÎnalt / Strobe160312,000€319.29
D691203.25 "2.5 oreLitiu-IonSticlăLaser / Lumina / Lumina & Laser160212,000€760.24
STREAMLIGHT -

Lanterna Led Aa Nylon

StilModelTimp de rulare la setare înaltăTimp de ardere a baterieiDistanța fascicululuiCuloare carcasăPuterea lumânăriiIeșire ușoarăLumeniPutere maximă de lumeniPreț (ex. TVA)
A917423.5 ore3 ore 30 min. lm \ 12 ore. lm, 8 ore. lm (Flash), 20 zile, lm (Moonlight)227m (înalt), 131m (scăzut)Galben12,900 (înalt), 4,300 (scăzut)150/55 ​​lm150/55150€239.74
B917443.5 ore3 ore 30 min. lm \ 12 ore. lm, 8 ore. lm (Flash), 20 zile, lm (Moonlight)227m (înalt), 131m (scăzut)Portocaliu12,900 (înalt), 4,300 (scăzut)150/55 ​​lm150/55150€273.68
C916423.8 ore3 ore 45 min. lm \ 12 ore. lm, 8 ore. lm (Flash), 20 zile, lm (Moonlight)54m (înalt), 30m (scăzut)Galben730 (înalt), 230 (scăzut)163/50 ​​lm163/50163€272.79
D916443.8 ore3 ore 45 min. lm \ 12 ore. lm, 8 ore. lm (Flash), 20 zile, lm (Moonlight)54m (înalt), 30m (scăzut)Portocaliu730 (înalt), 230 (scăzut)163/50 ​​lm163/50163€231.55
STREAMLIGHT -

Presiune de la distanță cu mufă pentru comutator, comutator cu priză de la distanță

ModelArticolPreț (ex. TVA)
69135CU4TDE€63.56

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?