IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Seturi de burghi pas cu pas

Filtru

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Set de burghie de trepte din oțel de mare viteză

StilModelfinalizareaMaterialNumăr de bucațiDimensiunea coziiDimensiunea RangeMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A10225Oxid de aburHSS41/4", 3/8", 7/16"1/8" to 1-3/8"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3€470.47
B15502Acoperit cu TiNOțel călit31/4 x 3/8 "1/8 "la 3/4"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€258.53
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Seturi de burghi pas cu pas

StilModelDimensiunea RangeLungimea bituluifinalizareaMărimi incluseArticolMaterialNumăr de bucațiDimensiunea coziiPreț (ex. TVA)
A10502cb1/8 "la 3/4"2-3/4", 3-1/8"Oxid de abur1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"Set de burghi pas cu pasCobalt31/4 ", 3/8"€288.99
B111044 mm până la 22 mm2.875 "Luminos10 dimensiuni de găuri (4 mm - 22 mm), incremente de 2 mmBurghiu cu pasOțel de mare viteză103 / 8 "€117.36
C161044 mm până la 22 mm2.875 "Nitrură de titan10 dimensiuni de găuri (4 mm - 22 mm), incremente de 2 mmBurghiu cu pasOțel de mare viteză103 / 8 "€130.81
D111036 mm până la 18 mm2 9 / 16 "Luminos7 dimensiuni de găuri (6 mm - 18 mm), incremente de 2 mmBurghiu cu pasOțel de mare viteză73 / 8 "€113.81

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?