FABORY Pinii conici

Filtru

FABORY -

Pinii conici

StilModelMaterial de bazăLungimea elementului de fixareCalitateDia de sfârșit mare.LungimeTip PinMărimeaDiafragmă mică.Preț (ex. TVA)
AU51560.341.0100Oţel inoxidabil118-80.342 - 0.343 "1 "Standard# 6 x 1#6€4.35
AU51560.591.0600Oţel inoxidabil618-80.590 - 0.592 "6 "Standard# 9 x 6#9€86.06
BM51560.040.0010Oţel inoxidabil10A1-10mmStandard4 x 104 mm€22.38
BM51560.040.0012Oţel inoxidabil12A1-12mmStandard4 x 124 mm€372.08
BM51560.040.0020Oţel inoxidabil20A1-20mmStandard4 x 20mm4 mm€20.55
BM51560.040.0030Oţel inoxidabil30A1-30mmStandard4 x 30mm4 mm€27.35
BM51560.050.0016Oţel inoxidabil16A1-16mmStandard5 x 165 mm€20.39
CU51560.250.0200Oţel inoxidabil218-80.249 - 0.251 "2 "Standard# 4 x 2#4€31.32
AU51560.409.0350Oţel inoxidabil3 1 / 218-80.408 - 0.410 "3 1 / 2 "Standard# 7 x 3 1/2#7€26.12
AU51560.409.0400Oţel inoxidabil418-80.408 - 0.410 "4 "Standard# 7 x 4#7€31.51
AU51560.409.0600Oţel inoxidabil618-80.408 - 0.410 "6 "Standard# 7 x 6#7€46.56
AU51560.492.0300Oţel inoxidabil318-80.491 - 0.493 "3 "Standard# 8 x 3#8€30.33
AU51560.591.0300Oţel inoxidabil318-80.590 - 0.592 "3 "Standard# 9 x 3#9€44.94
AU51560.591.0400Oţel inoxidabil418-80.590 - 0.592 "4 "Standard# 9 x 4#9€61.75
AU51560.706.0400Oţel inoxidabil418-80.705 - 0.707 "4 "Standard# 10 x 4#10€79.58
BM51560.030.0008Oţel inoxidabil8A1-8mmStandard3 x 83 mm€20.17
DU51562.250.0125Oţel inoxidabil1 1 / 418-80.249 - 0.251 "1 1 / 4 "Filet exterior cu piuliță# 4 x 1 1/40.222 "€47.93
DU51562.250.0400Oţel inoxidabil418-80.249 - 0.251 "4 "Filet exterior cu piuliță# 4 x 40.165 "€22.95
DU51562.341.0300Oţel inoxidabil318-80.342 - 0.343 "3 "Filet exterior cu piuliță# 6 x 30.337 "€23.95
EU51562.409.0175Oţel inoxidabil1 3 / 418-80.408 - 0.410 "1 3 / 4 "Filet exterior cu piuliță# 7 x 1 3/40.371 "€15.31
FU51562.409.0350Oţel inoxidabil3 1 / 218-80.408 - 0.410 "3 1 / 2 "Filet exterior cu piuliță# 7 x 3 1/20.334 "€36.81
DU51562.409.0400Oţel inoxidabil418-80.408 - 0.410 "4 "Filet exterior cu piuliță# 7 x 40.324 "€41.53
DU51562.409.0500Oţel inoxidabil518-80.408 - 0.410 "5 "Filet exterior cu piuliță# 7 x 50.303 "€49.76
DU51562.492.0175Oţel inoxidabil1 3 / 418-80.491 - 0.493 "1 3 / 4 "Filet exterior cu piuliță# 8 x 1 3/4#8€43.80
DU51562.492.0250Oţel inoxidabil2 1 / 218-80.491 - 0.493 "2 1 / 2 "Filet exterior cu piuliță# 8 x 2 1/20.438 "€31.86

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?