FABORY Pinii conici


Filtru
StilModelMaterial de bazăLungimea elementului de fixareCalitateDia de sfârșit mare.LungimeTip PinMărimeaDiafragmă mică.Preț (ex. TVA)
A
U51560.341.0100
Oţel inoxidabil118-80.342 - 0.343 "1 "Standard# 6 x 1#6€4.35
A
U51560.591.0600
Oţel inoxidabil618-80.590 - 0.592 "6 "Standard# 9 x 6#9€86.06
B
M51560.040.0010
Oţel inoxidabil10A1-10mmStandard4 x 104 mm€22.38
B
M51560.040.0012
Oţel inoxidabil12A1-12mmStandard4 x 124 mm€372.08
B
M51560.040.0020
Oţel inoxidabil20A1-20mmStandard4 x 20mm4 mm€20.55
B
M51560.040.0030
Oţel inoxidabil30A1-30mmStandard4 x 30mm4 mm€27.35
B
M51560.050.0016
Oţel inoxidabil16A1-16mmStandard5 x 165 mm€20.39
C
U51560.250.0200
Oţel inoxidabil218-80.249 - 0.251 "2 "Standard# 4 x 2#4€31.32
A
U51560.409.0350
Oţel inoxidabil3 1 / 218-80.408 - 0.410 "3 1 / 2 "Standard# 7 x 3 1/2#7€26.12
A
U51560.409.0400
Oţel inoxidabil418-80.408 - 0.410 "4 "Standard# 7 x 4#7€31.51
A
U51560.409.0600
Oţel inoxidabil618-80.408 - 0.410 "6 "Standard# 7 x 6#7€46.56
A
U51560.492.0300
Oţel inoxidabil318-80.491 - 0.493 "3 "Standard# 8 x 3#8€30.33
A
U51560.591.0300
Oţel inoxidabil318-80.590 - 0.592 "3 "Standard# 9 x 3#9€44.94
A
U51560.591.0400
Oţel inoxidabil418-80.590 - 0.592 "4 "Standard# 9 x 4#9€61.75
A
U51560.706.0400
Oţel inoxidabil418-80.705 - 0.707 "4 "Standard# 10 x 4#10€79.58
B
M51560.030.0008
Oţel inoxidabil8A1-8mmStandard3 x 83 mm€20.17
D
U51562.250.0125
Oţel inoxidabil1 1 / 418-80.249 - 0.251 "1 1 / 4 "Filet exterior cu piuliță# 4 x 1 1/40.222 "€47.93
D
U51562.250.0400
Oţel inoxidabil418-80.249 - 0.251 "4 "Filet exterior cu piuliță# 4 x 40.165 "€22.95
D
U51562.341.0300
Oţel inoxidabil318-80.342 - 0.343 "3 "Filet exterior cu piuliță# 6 x 30.337 "€23.95
E
U51562.409.0175
Oţel inoxidabil1 3 / 418-80.408 - 0.410 "1 3 / 4 "Filet exterior cu piuliță# 7 x 1 3/40.371 "€15.31
F
U51562.409.0350
Oţel inoxidabil3 1 / 218-80.408 - 0.410 "3 1 / 2 "Filet exterior cu piuliță# 7 x 3 1/20.334 "€36.81
D
U51562.409.0400
Oţel inoxidabil418-80.408 - 0.410 "4 "Filet exterior cu piuliță# 7 x 40.324 "€41.53
D
U51562.409.0500
Oţel inoxidabil518-80.408 - 0.410 "5 "Filet exterior cu piuliță# 7 x 50.303 "€49.76
D
U51562.492.0175
Oţel inoxidabil1 3 / 418-80.491 - 0.493 "1 3 / 4 "Filet exterior cu piuliță# 8 x 1 3/4#8€43.80
D
U51562.492.0250
Oţel inoxidabil2 1 / 218-80.491 - 0.493 "2 1 / 2 "Filet exterior cu piuliță# 8 x 2 1/20.438 "€31.86
D
U51562.492.0500
Oţel inoxidabil518-80.491 - 0.493 "5 "Filet exterior cu piuliță# 8 x 50.386 "€64.11
D
U51562.706.0350
Oţel inoxidabil3 1 / 218-80.705 - 0.707 "3 1 / 2 "Filet exterior cu piuliță# 10 x 3 1/20.631 "€99.86
B
M51560.060.0024
Oţel inoxidabil24A1-24mmStandard6 x 24mm6 mm€61.62
B
M51560.080.0030
Oţel inoxidabil30A1-30mmStandard8 x 30mm8 mm€35.07
B
M51560.030.0024
Oţel inoxidabil24A1-24mmStandard3 x 24mm3 mm€27.78
B
M51560.030.0006
Oţel inoxidabil6A1-6mmStandard3 x 63 mm€16.79
B
M51560.080.0060
Oţel inoxidabil60A1-60mmStandard8 x 60mm8 mm€61.59
G
U51560.341.0200
Oţel inoxidabil218-80.342 - 0.343 "2 "Standard# 6 x 2#6€10.67
B
M51560.060.0040
Oţel inoxidabil40A1-40mmStandard6 x 40mm6 mm€57.16
B
M51560.080.0016
Oţel inoxidabil16A1-16mmStandard8 x 168 mm€69.64
B
M51560.080.0024
Oţel inoxidabil24A1-24mmStandard8 x 248 mm€33.16
A
U51560.193.0100
Oţel inoxidabil118-80.192 - 0.194 "1 "Standard# 2 x 1#2€34.35
A
U51560.219.0300
Oţel inoxidabil318-80.218 - 0.220 "3 "Standard# 3 x 3#3€47.64
A
U51560.219.0400
Oţel inoxidabil418-80.218 - 0.220 "4 "Standard# 3 x 4#3€73.67
A
U51560.250.0100
Oţel inoxidabil118-80.249 - 0.251 "1 "Standard# 4 x 1#4€20.57
A
U51560.250.0250
Oţel inoxidabil2 1 / 218-80.249 - 0.251 "2 1 / 2 "Standard# 4 x 2 1/2#4€41.59
A
U51560.289.0150
Oţel inoxidabil1 1 / 218-80.288 - 0.290 "1 1 / 2 "Standard# 5 x 1 1/2#5€6.24
A
U51560.289.0175
Oţel inoxidabil1 3 / 418-80.288 - 0.290 "1 3 / 4 "Standard# 5 x 1 3/4#5€10.47
A
U51560.289.0225
Oţel inoxidabil2 1 / 418-80.288 - 0.290 "2 1 / 4 "Standard# 5 x 2 1/4#5€8.93
A
U51560.289.0400
Oţel inoxidabil418-80.288 - 0.290 "4 "Standard# 5 x 4#5€17.96
A
U51560.341.0250
Oţel inoxidabil2 1 / 218-80.342 - 0.343 "2 1 / 2 "Standard# 6 x 2 1/2#6€12.88
B
M51560.025.0020
Oţel inoxidabil20A1-20mmStandard2.5 x 20mm2.5 mm€19.20
A
U51560.341.0300
Oţel inoxidabil318-80.342 - 0.343 "3 "Standard# 6 x 3#6€15.06
H
U51560.341.0400
Oţel inoxidabil418-80.342 - 0.343 "4 "Standard# 6 x 4#6€21.87
A
U51560.706.0600
Oţel inoxidabil618-80.705 - 0.707 "6 "Standard# 10 x 6#10€122.37
D
U51562.219.0075
Oţel inoxidabil3/418-80.218 - 0.220 "3 / 4 "Filet exterior cu piuliță#3 x 3/4#3€75.59
I
U51562.250.0100
Oţel inoxidabil118-80.249 - 0.251 "1 "Filet exterior cu piuliță# 4 x 10.227 "€35.03
D
U51562.250.0200
Oţel inoxidabil218-80.249 - 0.251 "2 "Filet exterior cu piuliță# 4 x 20.206 "€59.49
D
U51562.289.0300
Oţel inoxidabil318-80.288 - 0.290 "3 "Filet exterior cu piuliță# 5 x 30.225 "€20.76
D
U51562.341.0200
Oţel inoxidabil218-80.342 - 0.343 "2 "Filet exterior cu piuliță# 6 x 20.357 "€19.04
D
U51562.341.0250
Oţel inoxidabil2 1 / 218-80.342 - 0.343 "2 1 / 2 "Filet exterior cu piuliță# 6 x 2 1/20.347 "€21.30
D
U51562.341.0400
Oţel inoxidabil418-80.342 - 0.343 "4 "Filet exterior cu piuliță# 6 x 40.316 "€32.75
D
U51562.409.0200
Oţel inoxidabil218-80.408 - 0.410 "2 "Filet exterior cu piuliță# 7 x 20.365 "€23.47
J
U51562.409.0300
Oţel inoxidabil318-80.408 - 0.410 "3 "Filet exterior cu piuliță# 7 x 30.345 "€33.72
K
U51562.492.0300
Oţel inoxidabil318-80.491 - 0.493 "3 "Filet exterior cu piuliță# 8 x 30.428 "€41.07
B
M51560.080.0050
Oţel inoxidabil50A1-50mmStandard8 x 50mm8 mm€83.28

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?