SUPCO Alarme de temperatură

Alarmele de temperatură se activează la creșterea sau scăderea temperaturii și au o gamă reglabilă de la -10 la 80 de grade F. Găuri prevăzute pentru montare pe suprafață, ideale pentru frigidere, laboratoare și săli de calculatoare. Echipat cu senzori încapsulați și comutatoare de alarmă de 70 - 80 dB pentru a indica nicio întârziere sau o întârziere de 1 oră

Filtru

SUPCO -

Alarme de temperatură

StilModelSetare alarmăAdâncimeÎnălţimeSursa de putereÎntârziereLăţimePreț (ex. TVA)
ATA-7Activați numai la creșterea temporară1"5.75 "Baterie de 9V (bateria nu este inclusă)1 ore.1.5 "€90.70
BTA2Activați în creștere sau cădere temporară1.625 "4.875 "120 VAC0 sau 1 oră3"€182.97
CTA-6Activați în creștere sau cădere temporară1.625 "4.875 "120 VAC0 sau 1 oră3"€257.39

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?