DWYER INSTRUMENTS Sonde de temperatură

Sondele de temperatură Dwyer Instruments funcționează prin măsurarea modificărilor rezistenței prin mediu solid, lichid și gazos; ideal pentru aplicații în industria medicală, HVAC și industria alimentară și a băuturilor. Sondele de temperatură din seria TE ale mărcii au o construcție din oțel inoxidabil cu o metodă de detectare în stil de contact pentru a măsura schimbările de temperatură a aerului și a lichidului, de la -40 la 302 grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste sonde de temperatură împreună cu termoanemometre și higromotoare pe Raptor Supplies, un distribuitor autorizat al Dwyer Instruments.

Filtru

StilModelTip senzorPreț (ex. TVA)
AI2-14062RTD, 1000 Ohm Balco€93.59
AI2-13062RTD, Ni 1000 Ohm€79.15
StilModelTip senzorPreț (ex. TVA)
AS2-21RTD, Pt 100 Ohm€153.05
AS2-22RTD, Pt 1000 Ohm€158.67
DWYER INSTRUMENTS -

Sonde digitale cu comutator de temperatură din seria TS-PROBES

StilModelLungime cabluLungimea sondeiPreț (ex. TVA)
ATS-55 ft.1"€28.32
BTS-65 ft.1 36 / 61 "€31.81
ATS-5110 ft.1"€37.96
BTS-6110 ft.1 36 / 61 "€43.05
StilModelPreț (ex. TVA)
AS2-41€202.07
AS2-42€193.56
StilModelSonda Dia.Lungimea sondeiPreț (ex. TVA)
ARTD-64181 / 4 "18 "€402.64
ARTD-6461 / 4 "6"€359.08
ARTD-64121 / 4 "12 "€367.60
ARTD-6861 / 8 "6"€452.44
ARTD-68181 / 8 "18 "€452.44
ARTD-68121 / 8 "12 "€452.44
DWYER INSTRUMENTS -

Seria TE Senzori de temperatură pentru automatizarea clădirilor prin imersie și conducte

StilModelTemp. termistor. Precizia senzoruluiTip conexiuneArticolUtilizareSârmă LungimeConector sondaLungimea sondeiRTD Temp. Precizia senzoruluiPreț (ex. TVA)
ATE-IBN-E0648-14-NPTSonda de temperatură prin imersiuneAer sau lichide96 "pachet personalizat6"-€41.29
BTE-IBG-A0644-14-NPTSonda de temperatură prin imersiuneAer sau lichide4"pachet personalizat6"-€53.11
ATE-IBN-D0648-14-NPTSonda de temperatură prin imersiuneAer sau lichide96 "pachet personalizat6"-€48.76
BTE-IBG-E0644-14-NPTSonda de temperatură prin imersiuneAer sau lichide4"pachet personalizat6"-€62.55
BTE-IBG-D0444-14-NPTSonda de temperatură prin imersiuneAer sau lichide4"pachet personalizat4"--
RFQ
BTE-IBG-B1244-14-NPTSonda de temperatură prin imersiuneAer sau lichide4"pachet personalizat12 "--
RFQ
BTE-IBG-B0844-14-NPTSonda de temperatură prin imersiuneAer sau lichide4"pachet personalizat8"--
RFQ
BTE-IBG-B0444-14-NPTSonda de temperatură prin imersiuneAer sau lichide4"pachet personalizat4"-€42.37
BTE-IBG-A0844-14-NPTSonda de temperatură prin imersiuneAer sau lichide4"pachet personalizat8"-€53.11
BTE-IBG-A0444-14-NPTSonda de temperatură prin imersiuneAer sau lichide4"pachet personalizat4"-€42.37
CTE-DFG-D0444-00-Flanșă, Numai SondăSonda de temperatură a conducteiAerul și gazele4"Sârmă goală4"-€41.01
CTE-DFG-B0444-00-Flanșă, Numai SondăSonda de temperatură a conducteiAerul și gazele4"Sârmă goală4"-€38.96
CTE-DFG-A0444-00-Flanșă, Numai SondăSonda de temperatură a conducteiAerul și gazele4"Sârmă goală4"-€38.96
CTE-DFG-E0844-00-Flanșă, Numai SondăSonda de temperatură a conducteiAerul și gazele4"Sârmă goală8"-€48.29
BTE-IBG-D0844-14-NPTSonda de temperatură prin imersiuneAer sau lichide4"pachet personalizat8"--
RFQ
BTE-IBG-A1244-14-NPTSonda de temperatură prin imersiuneAer sau lichide4"pachet personalizat12 "-€42.37
CTE-DFG-E0644-00-Flanșă, Numai SondăSonda de temperatură a conducteiAerul și gazele4"Sârmă goală6"-€53.66
CTE-DFG-B0844-00-Flanșă, Numai SondăSonda de temperatură a conducteiAerul și gazele4"Sârmă goală8"-€38.96
CTE-DFG-A0644-00-Flanșă, Numai SondăSonda de temperatură a conducteiAerul și gazele4"Sârmă goală6"--
RFQ
CTE-DFG-F1844-00-Flanșă, Numai SondăSonda de temperatură a conducteiAerul și gazele4"Sârmă goală18 "--
RFQ
CTE-DFG-A0844-00-Flanșă, Numai SondăSonda de temperatură a conducteiAerul și gazele4"Sârmă goală8"-€38.96
CTE-DFG-B1244-00-Flanșă, Numai SondăSonda de temperatură a conducteiAerul și gazele4"Sârmă goală12 "-€38.96
DTE-DFN-E1244-00-/+ 0.22°C la 25°CFlanșă, Numai SondăSonda de temperatură a conducteiAerul și gazele-Sârmă goală12 "-/+ 0.15°C la 0°C-
RFQ
ATE-IBN-D0444-14-/+ 0.22°C la 25°CComprimareSonda de temperatură prin imersiuneAer sau lichide-pachet personalizat4"-/+ 0.15°C la 0°C€39.64
DTE-DFN-A0448-00-/+ 0.22°C la 25°CFlanșă, Numai SondăSonda de temperatură a conducteiAerul și gazele-Sârmă goală4"-/+ 0.15°C la 0°C€28.57
DWYER INSTRUMENTS -

Sondă termo anemometru, viteza aerului, 6 pini, oțel inoxidabil

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AP2AF7DAU€205.66

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?