Nuci cu degetul mare

Filtru

Piulițele mari sunt folosite pentru a strânge, slăbi, fixa sau îndepărta șuruburile atunci când sunt utilizate cu instrumente de măsurare de precizie, pătrate, panouri electrice și capace de service. Aceste nuci sunt folosite pentru a face...Află mai multe

APPROVED VENDOR -

Piuliță mare 3/8-16, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7227SSAB2ZFD€160.40
APPROVED VENDOR -

Piuliță 1/4-20 - pachet de 5

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7225SSAB2ZEU€141.46
APPROVED VENDOR -

Piuliță 6-32, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7221SSAB2YNR€29.14
APPROVED VENDOR -

Piuliță mare 5/16-18, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7217SSAB2YNA€86.55
APPROVED VENDOR -

Piuliță din oțel inoxidabil 2-56, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7210SSAB2YMB€20.84
APPROVED VENDOR -

Piuliță mare 1/4-20, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4094AB2YLY€129.72
12

Nuci cu degetul mare

Piulițele mari sunt folosite pentru a strânge, slăbi, fixa sau îndepărta șuruburile atunci când sunt utilizate cu instrumente de măsurare de precizie, pătrate, panouri electrice și capace de service. Aceste piulițe sunt folosite pentru a realiza conexiuni mecanice între obiectele de împerechere pentru a se asigura că acestea sunt bine ținute împreună. De asemenea, adaugă un aspect atrăgător aplicațiilor în care elementele de fixare sunt vizibile. Piulițele mari sunt frecvent utilizate pentru a fixa panouri, componente sau subansambluri care trebuie îndepărtate cu ușurință. Ele sunt, de asemenea, utilizate într-o varietate de aplicații electrice și electronice, inclusiv iluminat și montarea hardware-ului în interiorul panourilor electrice.

Întrebări Frecvente

În ce tipuri de filete sunt disponibile aceste piulițe mari?

Sunt disponibile în variante de filet UNC și UNF Raptor Supplies.

Cu ce ​​standarde respectă piulițele pentru degetul mare?

Sunt construite în conformitate cu standardele ASTM.

Cum funcționează o piuliță pentru degetul mare?

  • Piulițele mari sunt de obicei folosite în combinație cu un șurub.
  • Șuruburile constau din arbori cilindrici cu caneluri elicoidale care sunt proiectate pentru a permite piulițelor mari să avanseze de-a lungul arborelui atunci când sunt rotite.
  • Piulițele mari sunt de obicei de formă cilindrică, cu un orificiu central având același filet interior ca șurubul.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?