Șuruburile de tip Thumb

Filtru

Șuruburile cu degetul mare sunt ideale pentru îndepărtarea și reinstalarea repetată folosind doar degetul mare și arătător, fără a utiliza niciun instrument. Raptor Supplies oferă șuruburi cu degetul mare de la mărci precum ...Află mai multe

APPROVED VENDOR -

Șurub mare Spade 5/16 1" Lungime, 5PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4EZX7AD7KWD€18.68
APPROVED VENDOR -

Șurub cu capul mare 1/4-20 1/2" lungime, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4FAA1AD7LDH€12.34
APPROVED VENDOR -

Șurub cu capul mare 1/4-20 3/4" lungime, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4FAA2AD7LDJ€13.86
APPROVED VENDOR -

Șurub moletat 10-32X1/2 L, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7186MOD1/2LG-SLAB2ZGN-
RFQ
1...34

Șuruburile de tip Thumb

Șuruburile cu degetul mare sunt ideale pentru îndepărtarea și reinstalarea repetată folosind doar degetul mare și arătător, fără a utiliza niciun instrument. Raptor Supplies oferă șuruburi cu degetul mare de la mărci precum Vulcan Hart, Grainger & Micro plastice. Sunt potrivite pentru dispozitive electronice și echipamente electrice care au constrângeri de spațiu și nu necesită o cuplu/strângere excesivă.

Întrebări Frecvente

What are the advantages of using thumb screws over traditional screws?

Thumb screws offer several advantages, including tool-free installation and removal, quick adjustments and easy access to secured components without the need for specialized tools. They are particularly useful in applications where frequent access or adjustments are required.

How do I choose the right thumb screw for my application?

Consider factors, such as thread size, length, material and head style when selecting a thumb screw.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?