REESE Cricuri de remorcă

Folosit pe bărci și remorci de agrement, agricole și industriale pentru a menține paturile stabile în timpul încărcării, descărcarii și depozitării. Țineți cârligul vehiculului ridicat, asigurați o conexiune mai ușoară între remorcă și vehicul pentru remorcare adecvată

Filtru

REESE -

Geci

StilModelLungime retrasăGama de reglarefinalizareaCapacitate de încărcare staticăTipMânerRidicatorCapacitate de ridicarePreț (ex. TVA)
A151443011717.7 "10Vopsit exterior, interior transparent din zinc3000 Lb.Șurub rotund standard la rotire cu inel de fixareVânt de sus10 "2000 lb.€105.36
B17140117.95 "10Pictat5000 lb.Rotund Jack- Bolt-On Retaing Ring SwivelVânt de sus10 "5000 lb.€103.91
C18030420.1 "20.12Pictat10,000 lb.Square Jack - sudură directăVânt de sus10 "10,000 lb.€320.56
D19535624.4 "15Vopsit exterior, interior transparent din zinc5000 lb.Suport rotativ cu pivot tubular pătratVânt lateral15 "5000 lb.€208.54
EHD5000010125 "28.5Z-Max 600 Zinc transparent5000 lb.Cric cu picior de picior pătrat de rezistență cu suport fixVânt lateral28.5 "5000 lb.€482.65
F141304013426.4 "10Acoperire internă și externă rezistentă la coroziune1600 lb.Jack de remorcă SidewindVânt lateral10 "1600 lb.€522.99
G17500027.2 "15Pictat5000 lb.Jack rotund- Un cadruVânt de sus15 "5000 lb.€127.32
REESE -

Jack de remorcă

StilModelfinalizareaInălțime totalăLungime retrasăPreț (ex. TVA)
AXP15L 0101Max 600, 600 ore de protecție împotriva pulverizării cu sare, conform ASTM B11939.4 "27.4 "€226.70
BXPD15L0101Max 600, 600 ore de protecție împotriva pulverizării cu sare, conform ASTM B12038.1 "26.1 "€209.01
REESE -

Trailer Swivel Jack, Snap Ring / Bolt Through

StilModelGama de reglarebazăMânerRidicatorInălțime totalăLungime retrasăPreț (ex. TVA)
A744139.5Placă rotundă pentru piciorButon de prindere a firului4"17 3 / 5 "10 "€100.80
B744109.95RoatăPrindere cilindru sârmă10.5 "23 1 / 5 "12.75 "€137.66
REESE -

Inele Lunette

StilModelDiametruPreț (ex. TVA)
A630222.5 "€144.65
B630363"€203.82
REESE -

Jack 12000 lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
182404TSAF6YEJ€565.52
REESE -

Mâner Jack Crank

ModelArticolPreț (ex. TVA)
015181AF2YJZ€54.82

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?