ALL MATERIAL HANDLING Cărucioare

Filtru

ALL MATERIAL HANDLING -

Cărucior cu angrenaj din seria GT

Toate cărucioarele cu angrenaje din seria GT de Material Handling sunt proiectate să traverseze de-a lungul grinzilor și șinelor, permițând mișcarea sarcinilor grele cu ușurință și precizie. Sunt utilizate în depozite și șantiere pentru aplicații de manipulare a materialelor. Aceste cărucioare au axe de roți care sunt blocate în siguranță cu nituri pentru a preveni slăbirea lor. Acestea dispun de rulmenți cu bile etanșați pentru o rulare mai lină, reducând efortul necesar în timpul mișcării și minimizând nevoile de întreținere. Aceste cărucioare cu angrenaje au finisaj cu vopsea neagră pentru un aspect uniform și o coordonare ușoară cu alte echipamente la locul de muncă. Sunt disponibile cu capacități de ridicare de 2200, 4400, 6600, 11000, 22000, 35200, 44000 și 66000 lb.

StilModelCapacitateLățimea flanșeiÎnălțimePreț (ex. TVA)
AGT010-202200 lbs.2.28 "până la 8.66"3.7 "€611.23
AGT020-204400 lbs.2.6 "până la 6.66"4.4 "€788.63
AGT030-206600 lbs.2.91 "până la 8.66"5.8 "€1,032.57
AGT050-2011000 lbs.3.56 "până la 8.66"6.3 "€1,552.32
AGT100-2022000 lbs.4.9 "până la 12"7.5 "€2,590.43
AGT160-2035200 lbs.5.4 "până la 12"9.3 "€5,226.61
AGT200-2044000 lbs.5.4 "până la 12"9.2 "€5,882.18
AGT300-2066000 lbs.6.9 "până la 12"11.2 "€9,068.60
ALL MATERIAL HANDLING -

Cărucior cu angrenaj din seria PT

StilModelCapacitateLățimea flanșeiÎnălțimePreț (ex. TVA)
APT0051100 lbs.1.97 "până la 8.66"3.3 "€196.81
APT0102200 lbs.2.28 "până la 8.66"3.7 "€246.71
APT0204400 lbs.2.6 "până la 8.66"4.4 "€395.01
APT0306600 lbs.2.91 "până la 8.66"5.8 "€705.47
APT05011000 lbs.3.54 "până la 8.66"6.3 "€959.11
APT16022000 lbs.5.4 "până la 12"9.3 "€4,548.85
APT10022000 lbs.4.9 "până la 12"7.5 "€2,052.67
ALL MATERIAL HANDLING -

Cărucioare cu înălțime redusă

StilModelPreț (ex. TVA)
AGTL010-20€1,076.92
RFQ
AGTL020-20€1,532.92
RFQ
AGTL030-20€2,304.92
RFQ
AGTL050-20€3,207.20
RFQ
AGTL075-20€3,675.67
RFQ
AGTL100-20€3,675.67
RFQ
AGTL005-20€821.90
RFQ
StilModelPreț (ex. TVA)
APTL030€1,952.87
RFQ
APTL075€3,212.75
RFQ
APTL005€582.12
RFQ
APTL010€751.21
RFQ
APTL020€1,157.31
RFQ
APTL050€2,654.19
RFQ
APTL100€3,212.75
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?