HARRINGTON Cărucioare

Cărucioare de ridicare utilizate cu gazde electrice, pneumatice și manuale pentru ridicarea și mutarea sarcinilor în spațiul de lucru. Dispune de rulmenți de precizie etanșați pentru o funcționare fără întreținere. Disponibil în capacități de încărcare cuprinse între 1000 și 20000 lb

Filtru

HARRINGTON -

cărucior

StilModelSe potrivește cu flanșă WSe potrivește cu înălțimea fascicululuiCapacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
APTF20052-7 / 25 "la 4"3"1000 lb.€389.20
APTF20102-7 / 25 "la 5"7/10 la 3 "2000 lb.€516.52
BPTF20203-20/87" to 6-1/50"2/5 la 4 "4000 lb.€748.80
APTF20303-20/87" to 6-1/50"3/10 la 5 "6000 lb.€1,111.16
APTF20504-23/25" to 7-1/50"7/10 la 5 "10000 lb.€1,907.56
BPT0805-1/2" to 8-33/50"7/10 la 6 "16,000 lb.€4,772.06
APT1005-1/2" to 8-33/50"7/10 la 6 "20,000 lb.€4,772.06

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?