Calci roti

Filtru

Calele de roată sunt fixate pe roțile unui vehicul pentru a le menține într-o poziție fixă ​​și pentru a preveni mișcările accidentale nedorite. Raptor Supplies oferă aceste șosete de la mărci precum ...Află mai multe

VESTIL -

Cale de roți din aluminiu din seria EALUM

StilModelLungimea calei de roatăCuloriMâner inclusGreutate calea roțiiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăConexiune calea roțiiPreț (ex. TVA)
AEALUM-YEL11.75 "GalbenNu7 lbs.11.75 "8"7"Nici unul€112.54
BEALUM-711.75 "SilverNu8 lbs.11.75 "8"7"Nici unul€155.89
CEALUM-7-HNDG11.75 "SilverDa7 lbs.13.0625 "8"7"Nici unul€150.50
DEALUM-7-H11.88 "SilverDa11 lbs.11.875 "37.56 "17.06 "Ansamblu stâlp de tensiune€285.69
EEALUM-7-HS11.88 "Galben, ArgintiuDa12 lbs.7.6875 "37.56 "20.69 "Ansamblu stâlp de tensiune€481.58
CHECKERS -

Calci roti

StilModelAdâncimeÎnălţimeArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
AUC1400-6--Roată chock€207.281
BRC5512-SU--Roată chock€112.821
CUC1500-6--Roată chock€159.351
DUCTS003--Roată chock€82.551
ECH4121-8-CH5--Roată chock€201.882
ECH4121-12-CH3--Roată chock€226.471
FRC5524-PU--Roată chock€390.201
GUC1400-6-P--Roată chock€377.502
BRC5518-S--Roată chock€190.561
HRC5510-PU--Roată chock€205.252
ECH4121-8-CH3--Roată chock€194.831
HRC5512-PU--Roată chock€216.951
IRC815-U--Roată chock€96.941
JUC1600--Roată chock€150.821
KCH4121-8--Roată chock€72.621
ECH4121-20-CH3--Roată chock€169.532
FRC5521-P--Roată chock€377.931
LUC1210--Roată chock€663.031
MRC5515-S--Roată chock€156.371
NUC1400-4.5-P--Roată chock€330.971
OUC1600-P--Roată chock€269.081
BRC5521-S--Roată chock€208.661
BRC5510-SU--Roată chock€114.061
KCH4121-12--Roată chock€17.221
PUC1400-4.5--Roată chock€159.541
VESTIL -

Cală pentru șină, șină pentru steag, lățime de 7-1/2 inch, galben, oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
FRC-2AG7TGB€207.65
1
PHOENIX -

Cală pentru motocicletă 8-3/4 inch H oțel negru

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
SPWMAD3DHL€114.44
1
TAPCO -

Cală roată 8-1/4 inch H uretan portocaliu

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
6605069AC6EUE€198.77
1
VESTIL -

Cală de roată cu steag, 11-7/8 x 40-1/8 x 20-1/4 inch, galben, aluminiu

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
CWS-13AG7PRL€426.92
1
APPROVED VENDOR -

Avion Chock 5 1/8 inch Adâncime

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
3W666AD2XNX€103.78
1
12

Calci roti

Calele pentru roți de andocare sunt pene din material robust plasate pe roțile unui vehicul pentru a le menține într-o poziție fixă ​​și pentru a preveni mișcările accidentale nedorite. Raptor Supplies oferă aceste șosete de la mărci precum Vestile, ZICO, Joc de dame și produse Elasco. De asemenea, limitează viteza mașinii pe drumuri și ajută șoferii să prevină alunecarea și să păstreze controlul în zonele periculoase, salvând în același timp personalul și proprietățile. Aceste reduceri de viteză vin cu mânere și steaguri de avertizare (cu modelele selectate) pentru o portabilitate ușoară și, respectiv, pentru a indica cerințele de întreținere. Unele modele sunt prevăzute cu lanțuri sau găuri pentru atașarea ușoară a lanțurilor pentru a menține calele aliniate și sunt disponibile într-o varietate de materiale, cum ar fi plasticul reciclat sau cauciucul turnat, care sunt atât rezistente la abraziune, cât și la substanțe chimice.

Întrebări Frecvente

Din ce sunt făcute calele de roată?

Calele de roată sunt în general realizate din metal, plastic sau cauciuc. Calele metalice sunt mai durabile și mai rezistente la deteriorare, dar sunt mai grele și pot fi dificil de mutat. Calele pentru roți din cauciuc sau plastic, pe de altă parte, sunt mai ușoare și mai ușor de manevrat, fiind în același timp rezistente la deteriorare.

Cum să alegi calea potrivită pentru un vehicul?

Dimensiunea unui cale de roată depinde de mărimea și clasa de greutate a vehiculului. Utilizatorii ar trebui să aleagă o cale de roată adecvată, care este suficient de mare pentru a oferi suport și stabilitate adecvate, dar nu prea mare pentru a fi manipulată sau depozitată. În general, calea de roată aleasă ar trebui să fie puțin mai mare decât lățimea roților/anvelopelor.

Cum să curățați și să întrețineți calea roților?

Calele roților pot fi curățate cu ușurință ștergându-le folosind o cârpă umedă sau un burete. Utilizatorii pot folosi detergent blând sau săpunuri pentru murdăria sau murdăria persistentă, dar ar trebui să evite utilizarea detergenților abrazivi sau a substanțelor chimice dure. Calele de roată trebuie depozitate într-o zonă ușor accesibilă pentru o utilizare rapidă în caz de urgență. Locația depozitată trebuie, de asemenea, să fie răcoroasă, curată și uscată pentru a preveni crăparea și decolorarea suprafeței calei de roată. Calele de roată selectate pot necesita refinisări periodice sau vopsire pentru a-și păstra aspectul și durabilitatea.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?