Distanțieri și distanțe

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Clampback Pipe Spacer, Malleable, 2-1/2 To 3 Inch Size
Cod produs: BK8VAR
Model: 15620CHF
€1,167.72 /unitate
Vezi detalii
Separator hexagonal, dimensiune filet M2.5-0.45, lungime corpului 20 mm, lățime hexagonală 4.5 mm
Cod produs: CU7KLX
Model: ZSNDF-17
€9.10 /unitate
Adauga in cos
Separator hexagonal, dimensiune filet M2.5-0.45, lungime corpului 25 mm, lățime hexagonală 4.5 mm
Cod produs: CU7KCW
Model: ZSNDF-19
€9.77 /unitate
Adauga in cos
Separator hexagonal, dimensiune filet M3-0.5, lungime corp 25 mm, lungime filet 4.7 mm, lățime hexagonală 6 mm
Cod produs: CU7KEY
Model: ZSNDF-45
€10.31 /unitate
Adauga in cos
Distanțier rotund, #6 pentru dimensiunea șurubului, oțel inoxidabil, simplu, lungime de 1/2 inch
Cod produs: CU7MGC
Model: ZSPCR-113
€4.75 /unitate
Adauga in cos
Distanțier rotund, #8 pentru dimensiunea șurubului, oțel inoxidabil, simplu, lungime de 7/8 inch
Cod produs: CU7MMA
Model: ZSPCR-123
€6.84 /unitate
Adauga in cos
Distanțier rotund, M4 pentru dimensiunea șurubului, aluminiu, simplu, 10 mm lungime, 4.2 mm diametru interior
Cod produs: CU7MUJ
Model: ZSPCR-397
€4.18 /unitate
Adauga in cos
Inel distanțier, dimensiune de 1 inchi
Cod produs: CM9KVT
Model: PRS1
€347.10 /unitate
Adauga in cos
Distanțiere, arbore rezistent, 1.4 inchi, oțel inoxidabil
Cod produs: CD9BFB
Model: 4372SS-P
€41.82 /unitate
Vezi detalii
Runda separatoare 18-8 1/4-20 X 1 1/2, 2PK
Cod produs: AE3VZC
Model: ZA0130-SS32
€69.16 /ambalaj
Adauga in cos
Runda separatoare 18-8 5/16-18 X 2, 2PK
Cod produs: AE3XMM
Model: ZA0212-SS32D
€134.69 /ambalaj
Adauga in cos
12...8586

Distanțieri și distanțe

Distanțiere și distanțiere sunt necesare pentru a poziționa corect componentele și obiectele. Cu toate acestea, distanțierele din plastic sunt potrivite pentru majoritatea nevoilor casnice Raptor Supplies are la dispoziție și spații metalice, în diferite dimensiuni și tipuri. Distanțierele pentru cabluri sunt eficiente pentru a se asigura că cablurile sunt descurcate. În afară de distanțierele de cabluri, avem și distanțiere și distanțiere disponibile pentru organizarea stivelor, asigurând contact minim între material etc.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?