Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514411075 Jaw Cupling Spider Pentru L090, L095, AL090, AL095 Dimensiune cuplaj | AK4BMR 11075

LOVEJOY 68514411075 Păianjen de cuplare cu fălci pentru dimensiunea cuplajului L090, L095, AL090, AL095

În stoc
Element: AK4BMR Model: 68514411075Crucea Ref: 11075
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
€23.39 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTipul L Spider
Dezalinierea unghiulară1 grade
Rezistență chimicăFoarte bun
CuloriAlbastru
Dimensiunea cuplajuluiL090, L095, AL090, AL095
Tip cuplajFălcile
Inchi cubici1.9775 Cu.In.
Capacitate de amortizareJos
Dimensiune0.880 "
Dimensiunea A2.12 "
Dimensiunea B0.36 "
Dimensiunea H0.88 "
Dimensiunea W0.44 "
Materialuretan
Max. Dezalinierea unghiulară1
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015 "
Cuplu nominal216 in.-lbs. până la 291 in.-lbs.
Gama normală de temperatură-30 Deg. până la 160 de grade. F
Nealinierea paralelă0.015 "
Duritatea țărmului55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L228
Diametrul interior al păianjenului0.88 "
Diametrul exterior de păianjen2.12 "
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)0.44 "
Tipul păianjenuluiL
StilOperatii Deschise
Cuplul216 in.-lbs. până la 291 in.-lbs.
TipInsert elastomeric
Volum1.9775 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24

Detalii produs:

Păianjenul de cuplare Lovejoy 68514411075 este folosit pentru a conecta doi arbori, compensând în același timp nealinierea și transmiterea eficientă a cuplului. Este utilizat în mașini industriale și sisteme de transmisie a puterii, cum ar fi sistemele de transport și pompele.

Caracteristici:

  • Acest păianjen de cuplare a fălcilor este fabricat din uretan de înaltă calitate, asigurând rezistență ridicată la substanțe chimice și uzură.
  • Poate funcționa eficient la temperaturi cuprinse între -30 și 160 de grade F.
  • Acest păianjen de cuplare a fălcilor vine cu o toleranță de dezaliniere unghiulară de 1 grad pentru a găzdui arbori care nu sunt aliniați perfect.
  • Oferă o toleranță precisă de dezaliniere paralelă de 0.0150 inci, asigurând o transmisie eficientă a cuplului chiar și atunci când arborii sunt ușor decalați.
  • Acest cuplaj Lovejoy are un design de înfășurare rapidă pentru îndepărtarea ușoară a păianjenului fără a demonta butucii, simplificând întreținerea și înlocuirile.
  • Marca 68514410198 paianjen cuplaj falci poate rezista la temperaturi de până la 450 de grade F, ceea ce îl face potrivit pentru aplicații la temperaturi înalte.

Întrebări frecvente:

Î. Ce se întâmplă dacă temporizatorul nu este conectat la neutru?

A. Firele neutre ajută la transportul circuitului înapoi la sursa de alimentare originală. Ele aduc circuitul la pământ sau bara colectoare pentru circulația completă a curentului în sistemul electric. Fără firul neutru, pot apărea instabilități în sistem, ducând la tensiuni instabile, curenți neaștepți și riscul unui șoc electric.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiMaterialDimensiunea canaluluiCuloriCuplu nominalGama normală de temperaturăPreț
LOVEJOY 68514410620 Jaw Coupling Spider, L075, AL075 Coupling Size | AJ2XBM 68514410620L075, AL075Cauciuc SOX (NBR)0.875 "Negru90 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€11.56
LOVEJOY 68514434517 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L225, 6228 in. lbs. Cuplu | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 in-lbs.-40 Deg. până la 450 de grade. F€681.87
LOVEJOY 68514437881 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L190, cuplu de 1728 in-lb | AJ2XKY 68514437881L190Cauciuc SOX (NBR)2.125 "Negru1728 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€74.84
LOVEJOY 68514412400 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L225, 6228 in. lbs. Cuplu | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel®2.625 "Bronza6228 in-lbs.-60 Deg. până la 250 de grade. F€209.38
LOVEJOY 68514410968 Păianjen de cuplare a fălcilor, L090, L095, AL090, AL095 Dimensiune cuplaj | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095Cauciuc SOX (NBR)-Negru144 in.-lbs. până la 194 in.-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€14.83
LOVEJOY 68514412406 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L225, cuplu de 2340 in-lb | AJ2XLK 68514412406L225Cauciuc SOX (NBR)2.625 "Negru2340 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€73.17
LOVEJOY 68514437880 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L150, 1240 in. lbs. Cuplu | AJ2XLL 68514437880L150Cauciuc SOX (NBR)1.875 "Negru1240 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€62.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514411075 Păianjen de cuplare cu fălci pentru dimensiunea cuplajului L090, L095, AL090, AL095
€23.39 /unitate