LOVEJOY 68514436562 Flanșă distanțier, dimensiunea 10, fontă | AL4JCW 36562 / 10SC50

LOVEJOY 68514436562 Flanșă distanțier, dimensiunea 10, fontă

Articol: AL4JCW Model: 68514436562Crucea Ref: 36562 / 10SC50
€288.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Tip alezajFlanșă distanțier/Fără orificiu
CuloriGri
Tip cuplajS-Flex
Dimensiunea FL1.22 "
Dimensiune HD0.47 "
Dimensiunea L2.38 "
Dimensiunea P0.34 "
Putere nominală la 100 RPM4.6hp
Putere nominală la 1200 RPM55hp
Putere nominală la 1800 RPM82hp
Putere nominală la 3600 RPM164hp
Dimensiunea cheiiFără cheie
MaterialFontă
Max. Viteză3600 RPM
Cuplul nominal (cu manșon EPDM)2875 In.Lbs.
În afara Dia.7.5 "
Rigiditate la torsiune10980 in.lbs./rad
TipFlanșă de cuplare

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea FLDimensiune HDDimensiunea PMax. VitezăCuplul nominal (cu manșon EPDM)În afara Dia.Rigiditate la torsiunePreț
LOVEJOY 68514436538 Flanșă distanțier, dimensiunea 8, fontă | AK4ACB 36538 / 8SC35 685144365380.91 "0.28 "0.28 "4500 rpm1135 In.Lbs.5.45 "4335 in.lbs./rad€110.86
RFQ
LOVEJOY 68514436544 Flanșă distanțier, dimensiunea 8, fontă | AK4ACD 36544 / 8SC50 685144365440.91 "1.03 "1.03 "4500 rpm1135 In.Lbs.5.45 "4335 in.lbs./rad€162.02
RFQ
LOVEJOY 68514436524 Flanșă distanțier, dimensiunea 5, fontă | AK4ACG 36524 / 5SC35 685144365240.59 "0.8 "0.8 "7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "916 in.lbs./rad€55.42
RFQ
LOVEJOY 68514436570 Flanșă distanțier, dimensiunea 11, fontă | AK4ACL 36570 / 11SC48 685144365701.5 "0.03 "2.97 "3600 RPM4530 In.Lbs.8.625 "17300 in.lbs./rad€366.70
RFQ
LOVEJOY 68514436548 Flanșă distanțier, dimensiunea 9, fontă | AK4ALU 36548 / 9SC35 685144365481.03 "0.06 "0.06 "3750 rpm1800 In.Lbs.6.35 "6875 in.lbs./rad€136.44
RFQ
LOVEJOY 68514436526 Flanșă distanțier, dimensiunea 6, fontă | AL2CPZ 36526 / 6SC35 685144365260.72 "0.59 "0.59 "6000 rpm450 In.Lbs.4"1718 in.lbs./rad€68.21
RFQ
LOVEJOY 68514436560 Flanșă distanțier, dimensiunea 10, fontă | AL2DDC 36560 / 10SC48 685144365601.22 "0.34 "2.13 "3600 RPM2875 In.Lbs.7.5 "10980 in.lbs./rad€221.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514436562 Flanșă distanțier, dimensiunea 10, fontă
€288.91 /unitate