APPROVED VENDOR Șaibă standard cu arcuri din oțel inoxidabil 316


Filtru
StilModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.GrosimePreț (ex. TVA)
A
U55450.011.0001
#40.114 "0.209 "0.025 "€5.65
B
U55450.013.0001
#60.141 "0.25 "0.031 "€4.03
C
U55450.016.0001
#80.167 "0.293 "0.04 "€6.54
D
U55450.019.0001
#100.193 "0.334 "0.047 "€7.56
E
U55450.050.0001
1 / 2 "0.502 "0.869 "0.125 "€13.17
F
U55450.025.0001
1 / 4 "0.252 "0.487 "0.062 "€4.21
G
U55450.075.0001
3 / 4 "0.753 "1.265 "0.188 "€6.99
H
U55450.037.0001
3 / 8 "0.377 "0.68 "0.094 "€14.05
I
U55450.062.0001
5 / 8 "0.628 "1.073 "0.156 "€7.16
J
U55450.031.0001
5 / 16 "0.314 "0.583 "0.078 "€10.43
K
U55450.043.0001
7 / 16 "0.440 "0.77 "0.109 "€10.74

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?