APPROVED VENDOR Șaibă cu blocare divizată, oțel, guler Hi


Filtru
StilModelfinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.Rockwell HardnessMărimeaGrosimePreț (ex. TVA)
A
U37200.031.0001
Simplu5 / 16 "0.314 "0.457 "-5 / 16 "0.093 "€3.16
B
U37200.062.0001
Simplu5 / 8 "0.628 "0.917 "C46-0.203 "€2.83
C
M37200.300.0001
SimpluM3030.5mm44.1mmC38 până la C46-6mm€14.61
D
M37200.240.0001
SimpluM2424.5mm35.9mmC38 până la C46-5mm€9.96
E
M37200.200.0001
SimpluM2020.2mm30.6mmC38 până la C46-4.5mm€8.19
F
M37200.140.0001
SimpluM1414.2mm21.1mmC38 până la C46-3mm€13.71
G
M37200.160.0001
SimpluM1616.2mm24.4mmC44 până la C51-3.5mm€6.96
H
M37200.120.0001
SimpluM1212.2mm18mmC44 până la C51-2.5mm€8.67
I
U37200.043.0001
Simplu7 / 16 "0.440 "0.644 "C46-0.14 "€2.05
J
U37200.100.0001
Simplu1"1.003 "1.478 "C46-0.25 "€9.21
K
U37200.087.0001
Simplu7 / 8 "0.878 "1.291 "C46-0.234 "€15.15
L
U37200.150.0001
Simplu1.5 "1.504 "2.159 "C46-0.375 "€68.96
M
U37200.050.0001
Simplu1 / 2 "0.502 "0.733 "C46-0.172 "€3.70
N
U37200.012.0001
Simplu#50.127 "0.202 "--0.03 "€3.35
O
U37200.037.0001
Simplu3 / 8 "0.377 "0.55 "C46-0.125 "€3.30
P
U37200.125.0001
Simplu1.25 "1.254 "1.79 "C46-0.313 "€6.40
Q
U37200.011.0001
Simplu#40.114 "0.173 "--0.022 "€3.67
R
U37200.075.0001
Simplu3 / 4 "0.753 "1.105 "C46-0.218 "€3.84
S
U37200.013.0001
Simplu#60.141 "0.216 "--0.03 "€6.40
T
U37200.016.0001
Simplu#80.167 "0.267 "--0.047 "€4.43
U
U37200.019.0001
Simplu#100.193 "0.294 "--0.047 "€3.32
V
U37200.025.0001
Simplu1 / 4 "0.252 "0.363 "-1 / 4 "0.078 "€2.32
W
M37220.040.0001
zincM44.1mm7mmC38 până la C46-1.2mm€5.35
X
M37220.050.0001
zincM55.1mm8.8mmC38 până la C46-1.6mm€3.05
Y
M37220.060.0001
zincM66.1mm9.9mmC38 până la C46-1.6mm€2.65
Z
M37220.080.0001
zincM88.1mm12.7mmC38 până la C46-2mm€4.56
A1
M37220.100.0001
zincM1010.2mm16 mmC38 până la C46-2.5mm€9.67
B1
M37220.120.0001
zincM1212.2mm18mmC38 până la C46-2.5mm€8.10
C1
M37220.160.0001
zincM1616.2mm24.4mmC38 până la C46-3.5mm€7.24
D1
M37220.200.0001
zincM2020.2mm30.6mmC38 până la C46-4.5mm€16.61

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?