CAMCAR Șuruburi de umăr


Filtru
StilModelDimensiunea unitățiiCap Dia.Inaltimea capuluiMin. Rezistență la tracțiuneȘurub Cap Dia.Forța de forfecareUmăr Dia.Lungimea umăruluiPreț (ex. TVA)
A
DSSB0500100CP-PK25
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "140,000 psi0.750 "18,350 psi1 / 2 "1"€189.46
B
DSSB0500200CP-PK25
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "140,000 psi0.750 "18,350 psi1 / 2 "2"€215.67
C
DSSB0500125CP-PK25
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "140,000 psi0.750 "18,350 psi1 / 2 "1.25 "€192.88
D
DSSB0250038CP-PK25
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "140,000 psi0.375 "4515 psi1 / 4 "3 / 8 "€76.44
E
DSSB0250063CP-PK25
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "140,000 psi0.375 "4515 psi1 / 4 "5 / 8 "€78.29
F
DSSB0380063CP-PK25
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "140,000 psi0.562 "10,280 psi3 / 8 "5 / 8 "€104.15
G
DSSB0380325CP-PK25
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "140,000 psi0.562 "10,280 psi3 / 8 "3.25 "€187.27
H
DSSB0310175CP-PK25
5 / 32 "7 / 16 "7 / 32 "140,0000.438 "71005 / 16 "1.75 "€111.57
I
DSSB0310063CP-PK25
5 / 32 "7 / 16 "7 / 32 "140,000 psi0.438 "7100 psi5 / 16 "5 / 8 "€91.40
J
DSSB0310150CP-PK25
5 / 32 "7 / 16 "7 / 32 "140,0000.438 "71005 / 16 "1.5 "€109.31

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?