DAYTON Jet cu jet de oțel inoxidabil 316


Filtru
Cap maxim: 40 ft. , Temp. Gamă: -40 până la 230 grade F , Tip: Operat cu abur
StilModelÎnălţimeAdmisieLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
5NAT7
2.5 "3/4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "€1,064.04
A
5NAT9
3 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "€2,007.39
A
5NAU1
4.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "3.5 "€4,548.49

Jet cu jet de oțel inoxidabil 316

Pompele cu jet Dayton acționate cu abur sunt potrivite pentru pomparea eficientă a diferitelor lichide și gaze prin utilizarea mecanismului de abur de înaltă presiune pentru a crea o aspirație puternică în corpul pompei. Aceste unități sunt ideale pentru amestecarea fluidelor, absorbția și transportul materialelor, pomparea cu vid a apei și desalinizarea apei de mare și alte aplicații. Au o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență și rezistență la coroziune și sunt disponibile în dimensiunile portului de intrare NPT de 3/4, 1 și 1-1/2 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?