Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 5NAT7 Jet de abur din oțel inoxidabil 316 | AE4VYT

DAYTON 5NAT7 Jet de abur din oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AE4VYT Model: 5NAT7

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,064.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu jet fără întreținere
Înălţime2.5 "
Admisie3/4 "NPT
Lichide de pompare sub presiune la intrare35 la 150 PSI
Lungime7.125 "
Cap maxim40 ft.
Materialul pompei316 SS
Factor de dimensionare0.34
Aspirație / evacuare1 "NPT
Temp. Gamă-40 până la 230 grade F
TipOperat cu abur
Lăţime1 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8413810040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Gazele de pompare a presiunii la intrare (20-80 PSI)
    • Max. Lichide de pompare cu aspirare (20 ft)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeAdmisieLungimeLăţimePreț
DAYTON 5NAT9 Jet de abur din oțel inoxidabil 316 | AE4VYU 5NAT93 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "€2,007.39
DAYTON 5NAU1 Jet de abur din oțel inoxidabil 316 | AE4VYV 5NAU14.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "3.5 "€4,548.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5NAT7 Jet de abur din oțel inoxidabil 316
€1,064.05 /unitate