Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 5NAT9 Jet de abur din oțel inoxidabil 316 | AE4VYU

DAYTON 5NAT9 Jet de abur din oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AE4VYU Model: 5NAT9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€2,007.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu jet fără întreținere
Înălţime3 13 / 16 "
Admisie1 "NPT
Lichide de pompare sub presiune la intrare35 la 150 PSI
Lungime11 "
Cap maxim40 ft.
Materialul pompei316 SS
Factor de dimensionare1.00
Aspirație / evacuare1-1 / 2 "NPT
Temp. Gamă-40 până la 230 grade F
TipOperat cu abur
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4165
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)41.15
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8413810040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Gazele de pompare a presiunii la intrare (20-80 PSI)
    • Max. Lichide de pompare cu aspirare (20 ft)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeAdmisieLungimeLăţimePreț
DAYTON 5NAT7 Jet de abur din oțel inoxidabil 316 | AE4VYT 5NAT72.5 "3/4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "€1,064.05
DAYTON 5NAU1 Jet de abur din oțel inoxidabil 316 | AE4VYV 5NAU14.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "3.5 "€4,548.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5NAT9 Jet de abur din oțel inoxidabil 316
€2,007.39 /unitate