FABORY Șuruburi cu cap pătrat


Filtru
StilModelDia./Dimensiunea firuluiLungimea elementului de fixareInaltimea capuluiȘef LățimeLungimeLungimea filetuluiPreț (ex. TVA)
A
M01030.060.0040
M6x1406 mm6 mm40mm40mm€133.43
B
M01030.060.0050
M6x1506 mm6 mm50mm50mm€178.52
C
M01030.060.0016
M6x1166 mm6 mm16mm16mm€88.74
A
M01030.060.0030
M6x1306 mm6 mm30mm30mm€118.51
C
M01030.060.0020
M6x1206 mm6 mm20mm20mm€108.88
B
M01030.080.0060
M8x1.25608 mm8 mm60mm60mm€281.64
B
L01030.080.0050
M8x1.25508 mm8 mm50mm50mm€2,350.96
A
M01030.080.0040
M8x1.25408 mm8 mm40mm40mm€211.68
C
M01030.080.0025
M8x1.25258 mm8 mm25mm25mm€165.59
A
M01030.080.0035
M8x1.25358 mm8 mm35mm35mm€203.31
C
M01030.080.0016
M8x1.25168 mm8 mm16mm16mm€129.54
B
L01030.080.0060
M8x1.25608 mm8 mm60mm60mm€1,538.05
C
M01030.080.0020
M8x1.25208 mm8 mm20mm20mm€142.30
A
M01030.080.0030
M8x1.25308 mm8 mm30mm30mm€188.94
B
M01030.080.0050
M8x1.25508 mm8 mm50mm50mm€467.72
D
M01030.100.0016
M10x1.51610 mm10 mm16mm16mm€113.27
D
M01030.100.0020
M10x1.52010 mm10 mm20mm20mm€126.80
E
M01030.100.0025
M10x1.52510 mm10 mm25mm25mm€143.01
E
M01030.100.0030
M10x1.53010 mm10 mm30mm30mm€154.56
F
M01030.100.0060
M10x1.56010 mm10 mm60mm60mm€229.61
G
L01030.100.0080
M10x1.58010 mm10 mm80mm80mm€1,216.33
G
M01030.100.0080
M10x1.58010 mm10 mm80mm80mm€275.90
F
M01030.100.0050
M10x1.55010 mm10 mm50mm50mm€193.37
E
M01030.100.0040
M10x1.54010 mm10 mm40mm40mm€214.64
G
M01030.100.0070
M10x1.57010 mm10 mm70mm70mm€253.50
E
M01030.100.0035
M10x1.53510 mm10 mm35mm35mm€263.90
H
M01030.120.0100
M12x1.7510012 mm13 mm100mm100mm€254.66
H
M01030.120.0090
M12x1.759012 mm13 mm90mm90mm€237.95
D
M01030.120.0025
M12x1.752512 mm13 mm25mm25mm€217.60
E
M01030.120.0040
M12x1.754012 mm13 mm40mm40mm€260.10
G
M01030.120.0070
M12x1.757012 mm13 mm70mm70mm€201.52
F
M01030.120.0050
M12x1.755012 mm13 mm50mm50mm€294.03
I
M01030.120.0080
M12x1.758012 mm13 mm80mm80mm€230.85
D
M01030.120.0030
M12x1.753012 mm13 mm30mm30mm€227.63
D
M01030.120.0020
M12x1.752012 mm13 mm20mm20mm€269.00
F
M01030.120.0060
M12x1.756012 mm13 mm60mm60mm€326.90
E
M01030.120.0035
M12x1.753512 mm13 mm35mm35mm€408.50
G
L01030.120.0070
M12x1.757012 mm13 mm70mm70mm€1,259.02
H
L01030.120.0100
M12x1.7510012 mm13 mm100mm100mm€1,413.72
J
M01030.160.0080
M16x28016 mm17 mm80mm80mm€164.63
K
M01030.160.0090
M16x29016 mm17 mm90mm90mm€236.96
K
M01030.160.0120
M16x212016 mm17 mm120mm120mm€231.17
E
M01030.160.0040
M16x24016 mm17 mm40mm40mm€246.35
J
M01030.160.0060
M16x26016 mm17 mm60mm60mm€303.70
L
L01030.160.0060
M16x26016 mm17 mm60mm60mm€1,372.33
K
M01030.160.0100
M16x210016 mm17 mm100mm100mm€244.49
J
L01030.160.0080
M16x28016 mm17 mm80mm80mm€1,049.64
K
L01030.160.0100
M16x210016 mm17 mm100mm100mm€1,696.71
J
M01030.160.0070
M16x27016 mm17 mm70mm70mm€264.61
L
M01030.160.0050
M16x25016 mm17 mm50mm50mm€273.49
K
L01030.160.0120
M16x212016 mm17 mm120mm120mm€1,333.55
M
M01030.200.0070
M20x2.57020 mm22 mm70mm70mm€255.39
N
M01030.200.0120
M20x2.512020 mm22 mm120mm120mm€331.58
N
L01030.200.0120
M20x2.512020 mm22 mm120mm120mm€1,463.77
L
M01030.200.0050
M20x2.55020 mm22 mm50mm50mm€222.10
N
M01030.200.0090
M20x2.59020 mm22 mm90mm90mm€289.94
N
M01030.200.0100
M20x2.510020 mm22 mm100mm100mm€291.69
M
M01030.200.0060
M20x2.56020 mm22 mm60mm60mm€238.33
M
M01030.200.0080
M20x2.58020 mm22 mm80mm80mm€251.32
N
M01030.240.0090
M24x39022 mm24 mm90mm90mm€541.77
M
L01030.240.0070
M24x37022 mm24 mm70mm70mm€3,743.81

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?