MONOPRICE

Fondată în 2002, Monoprice produce diverse cabluri, adaptoare și suporturi de perete. Cu sediul central în Brea, California, SUA, marca beneficiază industriile electronice și audiovizuale. Citeste mai mult

Filtru

Electrical

Electrocasnice și baterii

Papetărie

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Electrical Filtru

Date și comunicareVezi tot

  • Adaptori de fibra optica

    Adaptoare pentru cabluri cu fibră optică simplex și duplex, cu o construcție din metal sau plastic cu pierderi reduse. Proiectat pentru cuplarea a doi conectori ST sau SC cu alți doi conectori SC

  • Cordonuri de corecție cu fibră optică

    Include o gamă largă de cabluri de patch-uri LC / LC, LC / SC, ST / ST, LC / ST și SC / ST în lungimi cuprinse între 1 și 42 m

  • Dulapuri de comunicare de date vocale

    Include rafturi cu cadru deschis de înaltă calitate, fabricate din aluminiu sau oțel, care pot suporta în siguranță o sarcină de până la 2200 lb. Destinat utilizării cu echipamente de montare în rack și oferit în diferite înălțimi, lățimi și adâncimi

  • Conectori de date vocale

    Destinat să conecteze computere și telefoane la un hub și sunt utilizate pentru a instala sau actualiza rețelele de comunicații. Poate fi folosit cu fire pline, solide sau ecranate

  • Mufe de date vocale

    Include mufe datacom și mufe keystone utilizate pentru montarea diverșilor conectori optici sau mufe electrice. Disponibil în diferite dimensiuni și tipuri de terminale

  • Prize de date vocale Casete Placi frontale

    Proiectat pentru a găzdui mufe multimedia și fibră snap-in și pentru a fi utilizat cu keystones și cutii de grup. Includeți plăci de perete, cutii de montare pe suprafață și inserții pentru plăci de perete din PVC sau aliaj de zinc

  • Cabluri de patch-uri de date vocale

    Include cabluri de corelare Ethernet cu un conductor 100% din cupru care respectă standardele UL. Disponibil în diferite dimensiuni și tipuri de conector

  • Accesorii pentru blocarea cablurilor de date vocale

Prize și recipienteVezi tot

  • Plăci electrice de perete

    Plăci de perete audio/video, kituri de alimentare profesionale și înlocuitori de blocuri de supratensiune concepute pentru a fi utilizate cu keystones și cutii de grup pentru a oferi un aspect curat și finisat la instalarea rețelelor Ethernet sau de comunicație

  • Adaptoare internaționale de priză

    Adaptoare de călătorie universale cub compact certificate CE care pot găzdui prize de alimentare cu două sau trei fire utilizate în China, Australia, UE, SUA și Marea Britanie. Poate suporta o putere de 830 de wați și sunt evaluate pentru 8 amperi

Cabluri prelungitoare și benzi de ieșireVezi tot

  • Corzi de extensie

    Folosit pentru alimentarea dispozitivelor electrice care sunt fixe sau instalate la distanță de sursa principală de alimentare. Prezintă o mufă NEMA 5-15P la un capăt și o priză NEMA 5-15R la celălalt capăt

Sârmă și cabluVezi tot

  • Cablul de alimentare

    Folosit pentru a conecta servere, monitoare, computere, laptopuri și alte dispozitive de rețea la o sursă de alimentare. Dispune de manșe din PVC și capete IEC C14 / 5-15P și sunt disponibile în formă plată sau rotundă și în diferite lungimi de cablu

Despre MONOPRICE

Catalogul Monoprice include cabluri de fibră optică, cabluri audio-video, cabluri de alimentare, conectori de date voce, prelungitoare și multe altele. Al brandului cabluri coaxiale A/V sunt potrivite pentru telecomandă, semnalizare și circuite cu putere limitată și necesită conductoare de 18 AWG pentru a transmite semnale audio/video superioare. Ele îndeplinesc standardele CL2 pentru anumite aplicații de joasă tensiune și instalații în perete. Aceste cabluri sunt protejate cu ecranare cu împletitură dublă de cupru pentru a preveni degradarea semnalului. Monopreț cordoane de corecție categoria 6 sunt ideale pentru conectarea computerelor și a altor dispozitive electronice prin LAN. Sunt disponibile în zece culori diferite pentru a permite utilizatorilor să-și codifice sistemele de rețea. Aceste cabluri de voce și date, listate UL, aprobate de CSA, pot suporta temperaturi extreme (-40 până la 167 de grade F).

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN Monoprice încrucișează referințe individuale cu numerele de model Hubbell echivalente. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Monoprice disponibile.

De ce noi?

Aceste produse Monoprice sunt în general mici și necesită ambalaje compacte. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și nu pentru transportul aerian.

Denumiri comerciale majore

Subwoofere monolit

Monolith este o linie cuprinzătoare de produse pentru cabluri, difuzoare, woofere, amplificatoare home theater și o gamă largă de accesorii. Oferă o experiență audio captivantă, asigurând performanțe optime și qu...Citeste mai mult 

WORKSTREAM Birouri sit-stand

WORKSTREAM este o linie de produse care include mobilier de birou, brațe pentru monitor, birouri și soluții de gestionare a cablurilor. Aceste produse sporesc productivitatea si confortul, oferind eficient si organ...Citeste mai mult 

Congelator portabil PUREOUTDOOR

PUREOUTDOOR este o linie de produse concepută pentru pasionații de aer liber, oferind o gamă largă de echipamente și echipamente. Include produse utilizate în medii în aer liber, cum ar fi campingul, drumețiile și alte activități recreative...Citeste mai mult 

Avantaje competitive MONOPRICE

Accesorii pentru jocuri DarkMatter

DarkMatter este o colecție destinată pasionaților de jocuri și calculatoare de înaltă performanță. Această linie de produse oferă precizie și inovație, cuprinzând periferice de gaming, monitoare, plăci grafice, tastaturi mecanice și alt hardware conceput pentru a îmbunătăți experiența de joc.

Întrebări Frecvente

Care sunt avantajele imprimantelor 3D Monoprice?

Imprimantele 3D ale mărcii oferă imprimare de înaltă rezoluție și mai multe tipuri de filamente prin intermediul unui software ușor de utilizat. Sunt ideale pentru institutele de învățământ și spațiile de lucru comerciale.

Cum sunt plăcile de perete Monoprice mai bune decât alte plăci de perete?

Placi de perete Monoprice sunt proiectate cu accent pe ușurința de instalare și flexibilitate. Acestea sunt compatibile cu o gamă largă de cabluri HDMI, VGA, RCA și Ethernet și pot fi instalate rapid datorită designului lor prin închidere.

Care este lungimea prelungitorilor mărcii?

Oferte monopret corzi de extensie în lungimi cuprinse între 1 și 100 de picioare.

Produse exclusive pentru marcă