Detectoare de apă

Filtru

StilModelMărimeaTipLăţimePreț (ex. TVA)
A1 "LFWDS-SP-R1"Pilot permanent, fir de mână dreaptă3.88 "€1,347.65
A1 "LFWDS-SP-L1"Pilot permanent, fir de stânga3.88 "-
RFQ
A3/4 "LFWDS-SP-R3 / 4 "Pilot permanent, fir de mână dreaptă3.62 "€1,132.11
WATTS -

Oprirea detectoarelor de apă

StilModelDimensiunea intrăriiTip filet de intrareArticolTip filetPreț (ex. TVA)
AWDS-R--Inchide-o-€158.23
BWDS-SP-L 11"extensia ftpInchide-o-€887.70
RFQ
BLF WDS-SP-L 11"NPTFOprire detector de apă fără plumbNPTF€1,092.12
RFQ
CLF WDS-SI 11"extensia ftpOprire detector de apă fără plumbextensia ftp€1,046.89
RFQ
BWDS-SP-R 3/43 / 4 "extensia ftpInchide-o-€838.35
RFQ
ZOELLER -

Sisteme de monitorizare a nivelului apei

StilModelÎnălţimeArticolTipVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A10-07633.25 "Alarma interioară de apă marePe bateriiTransformator de 4.5 V (3AAA) sau 120 VCA2.25 "€54.58
B10-06827.75 "Alarmă de apă mare în aer liberResetare automatăAC 1156.5 "€584.49
RESIDEO -

Senzor cablu detector de apă, lungime cablu 5 ft

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CHWES41013/UCT8WRC€51.46
WINLAND ELECTRONICS -

Sistem de detectare a apei 8 - 28 Vac / dc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WB-200AG3AWF€152.49
WATTS -

Componentă de închidere a detectorului de apă, filet pentru stânga

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WDS-LBZ3ZWB€158.23
HONEYWELL -

Senzor cablu detector apă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CHWES41013CV4PYG€45.44
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Detector de scurgeri de apă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WA500AD3LEN€33.89
PRO SERIES SUMP PUMPS -

Alarma de apă interioară

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PWAAD8WWH€33.16
DWYER INSTRUMENTS -

Sistem de detectare a apei, alimentat cu baterii

ModelArticolPreț (ex. TVA)
TS2-KCP3YWC€512.36
LITTLE GIANT -

Alarmă apă mare 120 V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HWABAD9ARL€246.65
TACO -

Sistem de detectare a apei

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LB075H1LFCU4YEJ€403.13
WATTS -

Oprire detector de apă sigură pentru inundații, încălzitor de apă cu ventilație electrică, dimensiune 3/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WDS-PV 3/4BY3UGP€1,056.17
Vezi detalii
LITTLE GIANT PUMPS -

Alarma de apă, de joasă tensiune

ModelArticolPreț (ex. TVA)
513379BQ3VBF€102.10
Vezi detalii

Detectoare de apă

Detectoarele de apă detectează prezența apei prin măsurarea conductivității electrice a apei prin completarea unui circuit pentru a trimite un semnal. Raptor Supplies oferă o gamă largă de detectoare de apă de la mărci precum Zoeller, Floodmaster, Micul Giant, general, Sje-Rhombus, Winland Electronics și Watts. Aceste detectoare de apă sunt utilizate pentru a alerta utilizatorii despre scurgeri de apă. Floodmaster's detectoarele de apă și sistemele de alarmă sunt concepute pentru a declanșa o alarmă sonoră ori de câte ori senzorul intră în contact cu un lichid conductor. Sunt echipate cu un transformator de 120 VAC care este conectat la o priză comună de perete. Pentru o zonă mai largă de detectare a scurgerilor, la sistem poate fi adăugat și un senzor suplimentar. Detectoare de scurgeri de apa de la General alarme sonore la 80 dB atunci când este detectată apă și sunt amplasate în general lângă instalații sanitare, chiuvete, acvarii, pompe de bazin, frigidere, mașini de spălat vase, toalete, mașini de spălat și încălzitoare de apă. Acești detectoare au indicatori de baterie scăzută care facilitează înlocuirea bateriilor de către utilizatori. O gamă largă de aceste detectoare de apă este disponibilă pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?