Senzori de nivel necontact

Filtru

StilModelPreț (ex. TVA)
AU3M-148R€1,928.49
AU3M-148C485€1,707.36
AU3M-148€1,511.72
FLOWLINE -

Senzori de nivel cu ultrasunete fără contact

StilModelTensiune de intrareAcurateteClasificareMontareproducțieLungime totalăGamăRezoluţiePreț (ex. TVA)
ALG10-0003-00-03610-30 VDC+/- 3 mm-3/4 "NPT4 până la 20mA, 3 fire---€1,516.56
ALG10-0003-01-03610-30 VDC+/- 3 mm-3/4 "NPT4 până la 20mA, 3 fire---€1,497.14
BDS14-0112-24 VDC / VAC0.125 "Scop general1 "NPT(4) Relee SPST2"49.2 "0.019 "€819.84
CLU80-510112-28 VDC+/- 0.2% din intervalScop general1 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire5.2 "9.8ft0.019 "€1,251.95
DDX10-0112-28 VDC0.125 "Scop general1 "NPT0 la 5V, 0 la 10V sau 976 la 2000Hz2"49.2 "0.019 "€680.34
CLU81-510112-28 VDC+/- 0.2% din intervalScop general2 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire5.2 "18ft0.039 "€1,482.34
ELU83-510112-28 VDC+/- 0.2% din intervalScop general2 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire5.2 "26.2ft0.039 "€1,536.48
FLR15-0010-2016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire---€4,604.34
GLR10-001016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire---€3,261.41
HLR30-0010-1016-26 VDC+/- 3 mm-1 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire---€3,453.25
ILR20-0310-4016-26 VDC+/- 3 mm--4 până la 20mA, cu 2 fire---€5,563.58
FLR15-0010-3016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire---€4,796.19
FLR15-0010-4016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire---€4,988.03
JXP88-0018-28 VDC (buclă)+/- 0.2% din intervalDovada exploziei2 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire4.440 "26.2ft0.079 "€2,295.36
KDL10-0124 VDC (buclă)0.125 "Scop general1 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire2"49.2 "0.019 "€718.26
LDL14-0124 VDC (buclă)0.125 "Scop general1 "NPTRelee de la 4 la 20 mA și (4) SPST2"49.2 "0.019 "€796.94
MLU28-0124 VDC (buclă)+/- 0.2% din intervalScop general2 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire4.100 "26.2ft0.079 "€1,582.60
MLU23-0124 VDC (buclă)+/- 0.2% din intervalScop general2 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire4.100 "18ft0.039 "€1,318.87
NLU27-0124 VDC (buclă)+/- 0.2% din intervalScop general1 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire4.100 "9.8ft0.019 "€1,165.62
ODL24-0124 VDC (buclă)+/- 0.2% din intervalScop general1 "NPTRelee de la 4 la 20 mA și (4) SPST3.1 "9.8ft0.039 "€1,022.07
MLU29-0124 VDC (buclă)+/- 0.2% din intervalScop general2 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire4.100 "32.8ft0.079 "€1,626.75
PDL34-0124 VDC (buclă)+/- 0.2% din intervalScop general2 "NPTRelee de la 4 la 20 mA și (4) SPST3.1 "18ft0.079 "€1,305.72
QLU78-500495-250 VAC-Scop general2 "NPT(3) Relee SPDT5.2 "26.2ft-€1,681.24
RLU77-500495-250 VDC-Scop general1 "NPT(3) Relee SPDT5.2 "9.8ft-€1,537.38
CLU74-500495-250 VDC-Scop general2 "NPT(3) Relee SPDT5.2 "18ft-€1,670.15
FLOWLINE -

Senzori de nivel din seria EchoTouch

StilModelPreț (ex. TVA)
AUS03-0001-00€1,651.65
RFQ
BUS06-0001-00€2,310.00
RFQ
CUS01-0001-00€1,489.95
RFQ
FLOWLINE -

Senzori de nivel de lichid cu ultrasunete Echopod seria DLX4

StilModelPreț (ex. TVA)
ADL14-00€1,039.50
RFQ
BDL10-00€924.00
RFQ
CDX10-00€924.00
RFQ
DDL24-00€1,386.00
RFQ
EDL34-00€1,848.00
RFQ
FDS14-00€1,120.35
RFQ
PROSENSE -

Senzori

StilModelPreț (ex. TVA)
AGWR-1600-C€838.53
RFQ
BGWR-1600-P€838.53
RFQ
FLOWLINE -

Senzori de nivel de lichid cu ultrasunete din seria Echosonic II LU

StilModelPreț (ex. TVA)
ALU23-00€1,848.00
RFQ
BLU29-00€2,644.95
RFQ
CLU27-00€1,732.50
RFQ
DLU28-00€2,298.45
RFQ
TELEMECANIQUE SENSORS -

Senzori cu ultrasunete dreptunghiulare

StilModelAdâncimeConexiune electricaLungimeFrecvența de operareTemp. De funcționare GamăproducțieLăţimePreț (ex. TVA)
AXX7F1A2PAL01M1233mmMicro conector cu 4 pini19100 Hz-20 grade până la 65 grade CPNP8mm€492.16
AXX7F1A2NAL01M1233mmMicro conector cu 4 pini19100 Hz-20 grade până la 65 grade CNPN8mm€631.99
BXX7V1A1PAM1260mmConector tată M4 cu 12 pini44mm40 Hz-20 grade până la 65 grade CPNP18mm€428.30
BXX7V1A1NAM1260mmConector tată M4 cu 12 pini44mm40 Hz-20 grade până la 65 grade CNPN18mm€280.34
CXX7K1A2PAM1285mmMicro conector cu 4 pini30 "80 Hz0 grade până la 50 grade CPNP17mm€970.73
TELEMECANIQUE SENSORS -

Senzor de etichetă cu ultrasunete Pnp Npn M8 4P

ModelArticolPreț (ex. TVA)
XUVU06M3KSNM8CU6FCV€1,258.75
TELEMECANIQUE SENSORS -

Virtu Sensor Ultrasonic Proximity

ModelArticolPreț (ex. TVA)
VM18PNCQCU6FCW€307.24
TELEMECANIQUE SENSORS -

Senzor de etichetă cu ultrasunete Npn M8 4P

ModelArticolPreț (ex. TVA)
XUVU06M3NSNM8CU6FCU€1,346.97
MADISON -

Senzor cu ultrasunete, fir 2 G, 0.8 ft până la 19 ft, 20 până la 30 V DC, +/-2% din precizia intervalului

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U5098-D024-019CR9ZMX€1,754.56
FLOWLINE -

Senzor de nivel cu ultrasunete reflectorizant, 2 inchi Npt, 4 inch la 9.8 ft, 14 la 28 V DC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
UG03-0001-41CP6CAW€1,232.31
FLOWLINE -

Senzor de nivel cu ultrasunete reflectorizant, 2 inchi Npt, 8 inch la 19.6 ft, 14 la 28 V DC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
UG06-0001-00CP6CAP€1,528.89
FLOWLINE -

Senzor de nivel cu ultrasunete reflectorizant, 2 inchi Npt, 4 inch la 9.8 ft, 14 la 28 V DC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
UG03-0011-41CP6CAL€1,251.87
FLOWLINE -

Senzor de nivel cu ultrasunete reflectorizant, 2 inchi Npt, 4 inch la 9.8 ft, 14 la 28 V DC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
UG03-0011-40CP6CAK€1,064.76
FLOWLINE -

Senzor de nivel cu ultrasunete reflectorizant, 2 inchi Npt, 1.5 inch la 4.9 ft, 14 la 28 V DC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
UG01-0011-41CP6CAJ€959.24
FLOWLINE -

Senzor de nivel cu ultrasunete reflectorizant, 2 inchi Npt, 1.5 inch la 4.9 ft, 14 la 28 V DC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
UG01-0001-41CP6CAH€1,032.77
FLOWLINE -

Senzor de nivel cu ultrasunete reflectorizant, 2 inchi Npt, 1.5 inch la 4.9 ft, 14 la 28 V DC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
UG01-0011-40CP6CAF€872.90
FLOWLINE -

Senzor de nivel radar necontact

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LR20-0310-30CE9UQC€5,371.72
TELEMECANIQUE SENSORS -

Virtu Sensor Ultrasonic Proximity

ModelArticolPreț (ex. TVA)
VM1PNCQCU6FCX€300.74
TELEMECANIQUE SENSORS -

Senzor de proximitate cu ultrasunete Superprox

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SM300A22800CU6FCT€533.34
12

Senzori de nivel necontact

Senzorii de nivel fără contact sunt utilizați pentru măsurarea nivelurilor rezervoarelor care implică fluide precum benzina, acizii, apele uzate și fabricarea nămolurilor. Raptor Supplies oferă o gamă largă de acești senzori de nivel de la mărci precum Linie de curgere, Madison și Senzori Telemecanique. Acești senzori cu ultrasunete sunt potriviți pentru manipularea mediilor lipicioase, corozive și murdare în sistemele de automatizare a clădirilor și HVAC. Acestea funcționează la o frecvență maximă de 500 kHz pentru a oferi un timp de răspuns cuprins între 2 msec și 1 secundă și sunt capabili să reziste la temperaturi de până la 158 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de acești senzori fără contact, disponibili pentru uz general, explozie. -variante de proiectare dovadă și intrinsec sigure pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?