Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABUS 83WP/63HB-63 KD Lacăt cu chei diferite 2-1/2 lățime | AJ2JWH 6WNY1

ABUS 83WP/63HB-63 KD Lacăt cu cheie diferită 2-1/2 lățime

În stoc
Articol: AJ2JWH Model: 83WP/63HB-63 KDCrucea Ref: 6WNY1

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€95.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacat cu cheie
Culoare carcasăNegru
Inaltimea corpului2 9 / 16 "
Material corpOțel călit
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului1.375 "
Lățimea corpului2.5 "
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieDiferit
Numărul de bare de protecție1
Numărul de pini6
Catena Dia.7 / 16 "
Înălțimea cătușei2.5 "
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăExtins
Lățimea cătușei7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.594
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)15.49
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Securitate ridicată: Da

Variante de produs

ProdusModelCatena Dia.Culoare carcasăInaltimea corpuluiLățimea cătușeiMaterial corpStilul corpuluiGrosimea corpuluiLățimea corpuluiPreț
ABUS 55HB/40-63 KD Lacăt cu chei diferite 1-1/2 lățime | AG9CFG 14J891 55HB / 40-63 KD1 / 4 "Alamă1.5 "13 / 16 "AlamăDreptunghiular1 / 2 "1.5 "€22.19
ABUS 64TI/40HB-63 KD Lacăt cu cheie diferită 1-1/2 lățime | AJ2JVV 6WNW9 64TI / 40HB-63 KD1 / 4 "Silver1 9 / 16 "7 / 8 "AluminiuPătrat5 / 8 "1.5 "€18.89
ABUS 83WP/53HB-63 KD Lacăt cu chei diferite 2-1/4 lățime | AJ2JWD 6WNX7 83WP / 53HB-63 KD5 / 16 "Negru2.25 "7 / 8 "Oțel călitDreptunghiular1.375 "2.25 "€74.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABUS 83WP/63HB-63 KD Lacăt cu cheie diferită 2-1/2 lățime
€95.54 /unitate