Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE Z0713SS Șurub cu umăr Oțel inoxidabil 1/2 x 1 1/2 inch Umăr | AA9YVG 1JUK2

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0713SS Șurub pentru umăr din oțel inoxidabil 1/2 x 1 1/2 inch Umăr

În stoc
Element: AA9YVG Model: Z0713SSCrucea Ref: 1JUK2
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
€45.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă2A
Dimensiunea unității3 / 4 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.3 / 4 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Stilul șefuluiHex
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune80,000 psi
Rockwell HardnessB85 la B95
Umăr Dia.1 / 2 "
Lungimea umărului1.5 "
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318158055
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0713SS Șurub pentru umăr din oțel inoxidabil 1/2 x 1 1/2 inch Umăr
€45.22 /unitate