Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRUPA DE PRODUSE FABRICAȚE PRECISE Z5040 Șurub cilindric, dimensiune filet 5/16-18, oțel inoxidabil 18-8, buc. 5 | AC2EPC 2JGV3

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5040 Șurub cilindric, dimensiune filet 5/16-18, oțel inoxidabil 18-8, buc. 5

În stoc
Element: AC2EPC Model: Z5040Crucea Ref: 2JGV3
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
€97.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButoi Bolt
Baril Dia.7 / 16 "
Baril Head Dia.23 / 32 "
Înălțimea capului butoiului3 / 16 "
Lungimea butoiului1"
Adâncimea firului butoiului5 / 8 "
Tipul de unitatecrestat
Grip Range1"
Stilul șefuluiPlat
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB85-B95
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipCap plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5040 Șurub cilindric, dimensiune filet 5/16-18, oțel inoxidabil 18-8, buc. 5
€97.71 /ambalaj