Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADAMS RITE 8702-42 Dispozitiv de ieșire cu șurub pentru roată stea pentru jantă, grad 1 | AB9QZU 2EVD4

ADAMS RITE 8702-42 Dispozitiv de ieșire cu șurub roată stea pentru jantă grad 1

În stoc
Articol: AB9QZU Model: 8702-42Crucea Ref: 2EVD4
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
€628.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub roată stea pentru jantă
Înmânarea ușilorNon-Mână
Lățimea ușii42 "
finalizareaBronz
Rezistente la focNu este evaluat la foc
Se potrivește cu lățimea stileiMinim 2 "
Pentru grosimea ușii1.75 "
Calitate1
Tipul de blocareHex Dogging
Performanţăutilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.29
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)135.89
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8302419045
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Exit Device Type (Ieșire dispozitiv)

Variante de produs

ProdusModelLățimea ușiiPreț
ADAMS RITE 8802-42 Dispozitiv de ieșire cu șuruburi pentru roată stea pentru jantă, grad 1 | AB9QZP 2EVC9 8802-4242 "€601.26
ADAMS RITE 8702-36 Dispozitiv de ieșire cu șurub pentru roată stea pentru jantă, grad 1 | AB9QZR 2EVD2 8702-3636 "€628.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAMS RITE 8702-42 Dispozitiv de ieșire cu șurub roată stea pentru jantă grad 1
€628.84 /unitate